EDWARDS SIGNALING Đèn hiệu nhấp nháy 50B-R5, Màu xanh lam, 240VAC, Ống dẫn 1/2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Báo hiệu nhấp nháy |
Màu | Màu xanh da trời |
Kích thước ống dẫn | 1 / 2 " |
Đánh giá hiện tại | 0.1A |
kích thước | 6-3/4" x 5-7/8" |
Lens Material | polycarbonate |
Nguồn sáng | Đèn flash |
Tiêu chuẩn | Phê duyệt UL, CSA |
điện áp | 240 VAC ở 50/60 Hz |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Đánh giá hiện tại | Chiều cao | Loại đèn | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50R-N5-40WH | đỏ | - | 5.875 " | Halogen 40W | - | €484.51 | ||
50A-N5-40WH | hổ phách | - | 5.875 " | Halogen 40W | - | €443.84 | ||
49A-N5-40WH | hổ phách | - | 6-3 / 4 " | - | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
| |
49A-R5 | hổ phách | 0.1A | 6-3 / 4 " | Halogen 25 W | 240 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
| |
49B-N5-40WH | Màu xanh da trời | - | - | Halogen 40 W | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
| |
49B-R5 | Màu xanh da trời | 0.1A | - | - | 240 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
| |
49C-N5-40WH | - | 0.3A | 6-3 / 4 " | Halogen 40 W | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.