EDWARDS SIGNALING Đèn hiệu nhấp nháy 49A-R5, màu hổ phách, 240VAC, Xếp hạng 0.1A
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Báo hiệu nhấp nháy |
Màu | hổ phách |
Đánh giá hiện tại | 0.1A |
đường kính | 6" |
Tốc độ flash mỗi phút | 65 FPM |
Chiều cao | 6-3 / 4 " |
Loại đèn | Halogen 25 W |
Lens Material | polycarbonate |
Nguồn sáng | Nhấp nháy |
Tiêu chuẩn | UL.png, CUL.png |
điện áp | 240 VAC ở 50/60 Hz |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Đánh giá hiện tại | Chiều cao | Loại đèn | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50R-N5-40WH | đỏ | - | 5.875 " | Halogen 40W | - | €484.51 | ||
50A-N5-40WH | hổ phách | - | 5.875 " | Halogen 40W | - | €443.84 | ||
49A-N5-40WH | hổ phách | - | 6-3 / 4 " | - | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
| |
49B-N5-40WH | Màu xanh da trời | - | - | Halogen 40 W | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
| |
49B-R5 | Màu xanh da trời | 0.1A | - | - | 240 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
| |
49C-N5-40WH | - | 0.3A | 6-3 / 4 " | Halogen 40 W | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
| |
49C-R5 | - | 0.1A | - | - | 240 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.