Điều khiển tốc độ DC DAYTON
Bộ điều khiển tốc độ Dayton DC được thiết kế để điều chỉnh tốc độ động cơ DC trong băng tải, máy ly tâm và thiết bị đóng gói. Các điều khiển này có khả năng triệt tiêu tạm thời và đột biến để bảo vệ động cơ chống lại các đột biến điện đột ngột.
Phong cách | Mô hình | Rotation | Độ sâu | Bao vây | Điện áp đầu ra | Chiều rộng | Chiều cao | Điện áp đầu vào | Tối đa Amps | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1F794 | Có thể đảo ngược | 5.5 " | NEMA 4/12 | 90/180 VDC | 5" | 9.5 " | 115 / 230 VAC | 10 | €1,363.07 | |
B | 2M171 | Có thể đảo ngược | 5.5 " | NEMA 4/12 | 90/180 VDC | 5" | 9.5 " | 115 / 230 VAC | 10 | €913.54 | |
C | 4Z827 | Có thể đảo ngược | 2" | Chassis | 90/180 VDC | 4.9 " | 4" | 115 / 230 VAC | 2 | €203.92 | |
D | 4Z829 | Có thể đảo ngược | 5.5 " | NEMA 4/12 | 90/180 VDC | 5" | 9.5 " | 115 / 230 VAC | 10 | €1,312.79 | |
E | 5X412 | Có thể đảo ngược | 6.38 " | NEMA 1 | 90 VDC | 6" | 6" | 115 VAC | 2 | €395.75 | |
F | 5X485 | Có thể đảo ngược | 5.5 " | NEMA 4/12 | 90/180 VDC | 5" | 9.5 " | 115 / 230 VAC | 10 | €814.93 | |
G | 6X165 | Có thể đảo ngược | 5.5 " | NEMA 4/12 | 90/180 VDC | 5" | 9.5 " | 115 / 230 VAC | 1.2 | €1,243.80 | |
H | 2PUX3 | Hướng đơn | 3.19 " | IP30 | 90 VDC | 2.61 " | 3.6 " | 115 VAC | 4 | €696.64 |
Kiểm soát tốc độ DC
Bộ điều khiển tốc độ Dayton DC được thiết kế để điều khiển và giám sát hoạt động của động cơ DC. Các bộ điều khiển tốc độ này có khả năng triệt tiêu xung đột ngột và tức thời để bảo vệ động cơ chống lại sự rối loạn điện đột ngột. Chúng được trang bị một bộ ba chân để dễ dàng điều chỉnh tăng tốc và giảm tốc, được đóng gói trong một vỏ bọc NEMA / Chassis / IP 30 chắc chắn và đi kèm với các công tắc chạy / dừng và chuyển tiếp / đảo ngược để vận hành dễ dàng. Chọn từ một loạt các điều khiển tốc độ Dayton DC, có sẵn cho định mức ampe tối đa là 10 A trên Raptor Supplies.
Tính năng
- Các thiết bị này có bộ chỉnh lưu điều khiển bằng silicon (SCR) để chuyển đổi điện áp AC thành điện áp DC, do đó cung cấp khả năng điều khiển tốc độ thay đổi cho động cơ DC.
- Chúng được tích hợp với một bộ ba chân để dễ dàng điều chỉnh tăng tốc và khai báo và tính năng Khởi động điện được cấp bằng sáng chế cung cấp hơn 200% mô-men xoắn khởi động, do đó đảm bảo khởi động các tải có ma sát cao.
- Các bộ điều khiển này cung cấp khả năng bảo vệ quá tải cho động cơ để ngăn chặn tình trạng cháy động cơ và các chuyến đi phiền toái.
- Chúng được trang bị một máy đo tốc độ để ghi lại tốc độ không tải và được đóng gói trong một vỏ bọc được xếp hạng NEMA / IP30 chắc chắn để bảo vệ khỏi các bộ phận điện nguy hiểm.
- Các thiết bị này được hỗ trợ với các công tắc chạy/dừng và tiến/lùi để dễ vận hành và đi kèm với hướng dẫn điều khiển tốc độ Dayton DC để thuận tiện cho người dùng.
Những câu hỏi thường gặp
Phạm vi nhiệt độ hoạt động cho bộ điều khiển tốc độ Dayton DC là bao nhiêu?
Bộ điều khiển tốc độ Dayton DC có dải nhiệt độ hoạt động xung quanh từ -10 đến 45 độ C.
Bộ trimpot có yêu cầu bất kỳ cài đặt sau hiệu chỉnh nào không?
Các đơn vị trimpot có thể điều chỉnh hầu hết được hiệu chỉnh tại nhà máy. Chúng có thể được điều chỉnh lại cho các trường hợp đặc biệt bằng cách điều chỉnh thủ công tốc độ tối thiểu/tối đa/tăng tốc/giảm tốc hoặc bù trượt (Volts/Hz) của điều khiển DC.
Tại sao cần điều khiển tốc độ trong động cơ DC?
Trong hầu hết các ứng dụng cơ khí, bộ điều khiển tốc độ điều khiển sự dao động tốc độ của thiết bị để duy trì mô-men xoắn không đổi (hoặc giảm dần). Nó được thiết kế để thực hiện chỉ trong một nam châm vĩnh cửu hoặc động cơ DC cuộn dây.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy thổi dòng ly tâm vuông
- Keyed Padlock khác nhau
- Động cơ máy rửa áp lực
- Lò hàn
- Bảng điều khiển Ngắt kết nối Công tắc
- phân phát
- Dịch vụ lưu trữ và vận chuyển thực phẩm
- Lò sưởi phòng thí nghiệm Hệ thống sưởi và làm lạnh
- Máy sưởi và phụ kiện xử lý điện
- Máy dập ghim và Máy dán thùng carton
- HAM-LET Caps
- LITTLE GIANT Xe tải nâng bệ hai kệ
- ACROVYN Crash Rail, Hạt Brazil, Acrovyn
- PASS AND SEYMOUR Bộ điều chỉnh độ sáng thì thầm dòng Adorne
- SPEARS VALVES CPVC Lug Van bướm chèn, Tay cầm đòn bẩy, Lug kẽm, EPDM
- SPEARS VALVES Chữ thập chế tạo PVC Class 100 IPS, Miếng đệm x Miếng đệm x Miếng đệm x Miếng đệm
- EXAIR Bộ dụng cụ lau không khí
- HONEYWELL Công tắc Snap thu nhỏ cao cấp
- ALLEGRO SAFETY Mái che cổ làm mát bằng mũ cứng
- HUB CITY Bộ đế gắn truyền động bánh răng dòng HERA, loại T