Dayton 5x412 | Điều Khiển Tốc Độ DC 90vdc 2a Nema 1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 5X412 Kiểm soát tốc độ Dc 90vdc 2a Nema 1 | AE7DJA

DAYTON Kiểm soát tốc độ 5X412 Dc 90vdc 2a Nema 1

Trong kho
Khoản mục: AE7DJA Model: 5X412
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
€395.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm soát tốc độ DC
Độ sâu6.38 "
phanh độngKhông
Bao vâyNEMA 1
Công tắc bên ngoàiOn / Off
Chiều cao6"
HP @ thấp hơn Volts1 / 50 để 1 / 6
Điện áp đầu vào115 VAC
Bồi thường IRĐiều chỉnh
Tăng tốc tuyến tínhCố định 0.5 giây.
Tối đa Amps2
Nhiệt độ hoạt động.-10 độ đến 45 độ C
RotationCó thể đảo ngược
Kiểm soát tốc độSCR
Phạm vi tốc độ25:1
Quy chế tốc độ+/- 1% tốc độ cơ bản của động cơ
Điện áp đầu ra90 VDC
Chiều rộng6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.58
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8504404000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chấp nhận phản hồi Tach (Không)
  • Giới hạn hiện tại / mô-men xoắn (Không có)
  • Đèn bật nguồn (Không)
  • Điện áp vết thương Shunt (100 / 200VDC)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhRotationĐộ sâuBao vâyĐiện áp đầu raChiều rộngChiều caoĐiện áp đầu vàoTối đa AmpsGiá cả
DAYTON 1F794 Dc Kiểm soát tốc độ 90 / 180vdc Nema 4/12 | AA9TNY 1F794Có thể đảo ngược5.5 "NEMA 4/1290/180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€1,363.07
DAYTON 2M171 Dc Kiểm soát tốc độ 90 / 180vdc Nema 4/12 | AC2QLX 2M171Có thể đảo ngược5.5 "NEMA 4/1290/180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€913.54
DAYTON 2PUX3 Dc Kiểm soát tốc độ 90vdc 4a Ip30 | AC3AKN 2PUX3Hướng đơn3.19 "IP3090 VDC2.61 "3.6 "115 VAC4€696.64
DAYTON 4Z827 Dc Kiểm soát tốc độ 90 / 180vdc 2a | AE2RBG 4Z827Có thể đảo ngược2"Chassis90/180 VDC4.9 "4"115 / 230 VAC2€203.92
DAYTON 4Z829 Dc Kiểm soát tốc độ 90 / 180vdc Nema 4/12 | AE2RBH 4Z829Có thể đảo ngược5.5 "NEMA 4/1290/180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€1,312.79
DAYTON 5X485 Điều khiển tốc độ Dc 90/180vdc Nema 4/12 | AE7DKJ 5X485Có thể đảo ngược5.5 "NEMA 4/1290/180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€814.93
DAYTON 6X165 Điều khiển tốc độ Dc 90/180vdc Nema 4/12 | AF2PLL 6X165Có thể đảo ngược5.5 "NEMA 4/1290/180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1.2€1,243.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Kiểm soát tốc độ 5X412 Dc 90vdc 2a Nema 1
€395.75 /đơn vị