BUSSMANN Lớp H: Sê-ri KHÔNG
Phong cách | Mô hình | đường kính | Cầu chì Amps | Xếp hạng ngắt | Chiều dài | Xếp hạng điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KHÔNG-70 | 1 1 / 16 " | 70 | 10kA ở 250VAC, 10kA ở 125VDC | 5.875 " | 250VAC / 125 VDC | €32.00 | |
A | KHÔNG-90 | 1 1 / 16 " | 90 | 10kA ở 250VAC, 10kA ở 125VDC | 5.875 " | 250VAC / 125 VDC | €34.57 | |
A | KHÔNG-100 | 1 1 / 16 " | 100 | 10kA ở 250VAC, 10kA ở 125VDC | 5.875 " | 250VAC / 125 VDC | €39.38 | |
A | KHÔNG-80 | 1 1 / 16 " | 80 | 10kA ở 250VAC, 10kA ở 125VDC | 5.875 " | 250VAC / 125 VDC | €34.57 | |
A | KHÔNG-175 | 1 9 / 16 " | 175 | 10kA ở 250 VAC | 7.125 " | 250 VAC | €59.42 | |
A | KHÔNG-200 | 1 9 / 16 " | 200 | 10kA ở 250 VAC | 7.125 " | 250 VAC | €75.52 | |
A | KHÔNG-125 | 1 9 / 16 " | 125 | 10kA ở 250 VAC | 7.125 " | 250 VAC | €85.17 | |
A | KHÔNG-150 | 1 9 / 16 " | 150 | 10kA ở 250 VAC | 7.125 " | 250 VAC | €53.89 | |
A | KHÔNG-400 | 2 1 / 16 " | 400 | 10kA ở 250 VAC | 8.625 " | 250 VAC | €148.21 | |
A | KHÔNG-300 | 2 1 / 16 " | 300 | 10kA ở 250 VAC | 8.625 " | 250 VAC | €151.00 | |
A | KHÔNG-350 | 2 1 / 16 " | 350 | 10kA ở 250 VAC | 8.625 " | 250 VAC | €185.40 | |
A | KHÔNG-600 | 2.593 | 600 | 10kA ở 250 VAC | 10.375 " | 250 VAC | €222.71 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Tua vít nhiều bit
- Van cứu trợ máy thổi tái sinh
- Vòi vườn
- Xe thang lấy hàng
- Bao vây ngầm
- Thắt lưng truyền điện
- Lưu trữ và vận chuyển phòng thí nghiệm
- Thiết bị bến tàu
- Đồ đạc khu vực ngoài trời
- Ô tô kéo
- ROBINAIR Bơm chân không
- RAYMOND Bàn di chuyển
- SUPER-STRUT Móc treo vòng chia dòng MT718
- COOPER B-LINE Bảng điều khiển AW12 loại 14
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP được chế tạo Phù hợp 30 độ. Khuỷu tay, miếng đệm x Spigot
- SLOAN Mô-đun điện tử
- SEE ALL INDUSTRIES Thẻ ghi dịch vụ
- SMC VALVES Máy phun chân không
- HONEYWELL Tay áo chống cắt thoải mái có lỗ xỏ ngón tay cái