vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì hạ áp BUSSMANN NON-70 70a Loại H Không 250vac | AA9MDC 1DX82

BUSSMANN NON-70 Cầu chì điện áp thấp 70a Class H Non 250vac

Trong kho
Khoản mục: AA9MDC phần: NON-70Tham chiếu chéo: 1DX82
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
€32.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thểMelamine
Phong cách cơ thểLưỡi
LớpH
đường kính1 1 / 16 "
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngFerraz OT
Cầu chì Amps70
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt10kA ở 250VAC, 10kA ở 125VDC
Chiều dài5.875 "
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độPhản ứng nhanh
KiểuKhông tái tạo được
Xếp hạng điện áp250VAC / 125 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.69
Chiều dài tàu (cm)14.94
Chiều rộng tàu (cm)2.69
Mã HS8536100040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhCầu chì AmpsXếp hạng ngắtChiều dàiXếp hạng điện ápGiá cả
BUSSMANN NON-100 Cầu chì dùng một lần, Hộp mực giới hạn không có dòng điện, 100A, 250V | AA9HYM 1DH28 KHÔNG-1001 1 / 16 "10010kA ở 250VAC, 10kA ở 125VDC5.875 "250VAC / 125 VDC€39.38
Cầu chì hạ thế BUSSMANN NON-125 125a Loại H Không 250vac | AA9HYN 1DH30 KHÔNG-1251 9 / 16 "12510kA ở 250 VAC7.125 "250 VAC€85.17
Cầu chì hạ thế BUSSMANN NON-150 150a Loại H Không 250vac | AA9HYP 1DH31 KHÔNG-1501 9 / 16 "15010kA ở 250 VAC7.125 "250 VAC€53.89
Cầu chì hạ thế BUSSMANN NON-175 175a Loại H Không 250vac | AA9HYQ 1DH32 KHÔNG-1751 9 / 16 "17510kA ở 250 VAC7.125 "250 VAC€59.42
Cầu chì hạ thế BUSSMANN NON-200 200a Loại H Không 250vac | AA9KPH 1DR08 KHÔNG-2001 9 / 16 "20010kA ở 250 VAC7.125 "250 VAC€75.52
Cầu chì hạ thế BUSSMANN NON-80 80a Loại H Không 250vac | AA9MDD 1DX83 KHÔNG-801 1 / 16 "8010kA ở 250VAC, 10kA ở 125VDC5.875 "250VAC / 125 VDC€34.57
Cầu chì điện áp thấp BUSSMANN NON-90 90a Class H Non 250vac | AA9MDE 1DX84 KHÔNG-901 1 / 16 "9010kA ở 250VAC, 10kA ở 125VDC5.875 "250VAC / 125 VDC€34.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN NON-70 Cầu chì điện áp thấp 70a Class H Non 250vac
€32.00 /đơn vị