Bussmann Không 300 | Cầu Chì Hạ Thế 300a Loại H Không 250vac | 1em27 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì hạ thế BUSSMANN NON-300 300a Loại H Không 250vac | AA9QBZ 1EM27

BUSSMANN NON-300 Cầu chì điện áp thấp 300a Class H Non 250vac

Trong kho
Khoản mục: AA9QBZ phần: NON-300Tham chiếu chéo: 1EM27
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
€151.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thểMelamine
Phong cách cơ thểLưỡi
LớpH
đường kính2 1 / 16 "
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngFerraz OT
Cầu chì Amps300
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt10kA ở 250 VAC
Chiều dài8.625 "
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độPhản ứng nhanh
KiểuKhông tái tạo được
UPC051712303002
Xếp hạng điện áp250 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.7
Chiều cao tàu (cm)22.1
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8536100040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhCầu chì AmpsXếp hạng ngắtChiều dàiXếp hạng điện ápGiá cả
BUSSMANN NON-100 Cầu chì dùng một lần, Hộp mực giới hạn không có dòng điện, 100A, 250V | AA9HYM 1DH28 KHÔNG-1001 1 / 16 "10010kA ở 250VAC, 10kA ở 125VDC5.875 "250VAC / 125 VDC€37.54
Cầu chì hạ thế BUSSMANN NON-125 125a Loại H Không 250vac | AA9HYN 1DH30 KHÔNG-1251 9 / 16 "12510kA ở 250 VAC7.125 "250 VAC€85.17
Cầu chì hạ thế BUSSMANN NON-150 150a Loại H Không 250vac | AA9HYP 1DH31 KHÔNG-1501 9 / 16 "15010kA ở 250 VAC7.125 "250 VAC€85.17
Cầu chì hạ thế BUSSMANN NON-175 175a Loại H Không 250vac | AA9HYQ 1DH32 KHÔNG-1751 9 / 16 "17510kA ở 250 VAC7.125 "250 VAC€86.99
Cầu chì hạ thế BUSSMANN NON-200 200a Loại H Không 250vac | AA9KPH 1DR08 KHÔNG-2001 9 / 16 "20010kA ở 250 VAC7.125 "250 VAC€80.48
Cầu chì hạ áp BUSSMANN NON-70 70a Loại H Không 250vac | AA9MDC 1DX82 KHÔNG-701 1 / 16 "7010kA ở 250VAC, 10kA ở 125VDC5.875 "250VAC / 125 VDC€32.00
Cầu chì hạ thế BUSSMANN NON-80 80a Loại H Không 250vac | AA9MDD 1DX83 KHÔNG-801 1 / 16 "8010kA ở 250VAC, 10kA ở 125VDC5.875 "250VAC / 125 VDC€34.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN NON-300 Cầu chì điện áp thấp 300a Class H Non 250vac
€151.00 /đơn vị