BALDOR MOTOR Động cơ đa dụng, Ba pha, Gắn chân, Hoàn toàn kín
Phong cách | Mô hình | Khung hình | amps | Căn cứ | khung Vật liệu | khung Kích | Amps đầy tải | Hiệu quả tải đầy đủ | HP | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EM3713T | - | - | - | Thép | 215T | 36.8-34/17 | - | 15 hp | €6,077.04 | |
B | EM4406T-4 | - | - | - | - | - | 169 | 95.8 | - | - | RFQ
|
B | EM4407TR-4 | - | - | - | - | - | 223 | 96.2 | - | - | RFQ
|
C | EM2555T-4G | - | - | - | - | 404T | 115 | - | 100 hp | €29,463.86 | |
A | EM3607T | - | - | - | - | - | 5-4.8/2.4 | 87.5 | - | €2,869.42 | |
D | EM4400T | - | - | - | Gang thep | 405T | 224/112 | - | 100 hp | €20,246.16 | |
D | EM4400TS | - | - | - | - | - | 224/112 | 95.4 | - | - | RFQ
|
B | EM4412T-4 | - | - | - | Gang thep | 444TS | 137 | - | 125 hp | €48,163.46 | |
E | M3355 | - | - | - | Thép | 42 | 1.2 / .6 | - | 1/6 mã lực | €1,234.80 | |
A | EM3614T | - | - | - | Thép | 184T | 7/3.5 | - | 2 hp | €1,794.03 | |
F | NM3454 / 35 | - | - | - | - | - | .8 / .4 | 80 | - | €1,520.15 | |
D | EM4314T-12 | - | - | - | Gang thep | 364T | 136/68 | - | 60 hp | - | RFQ
|
A | EM3538 | - | - | - | - | - | 1.54 / .77 | 82.5 | - | €1,699.80 | |
B | EM4413T-4 | - | - | - | Gang thep | 445TS | 164 | - | 150 hp | €56,671.27 | |
B | EM4407T-4 | - | - | - | Gang thep | 447T | 223 | - | 200 hp | €67,056.82 | |
D | EM4402T-4 | - | - | - | Gang thep | 405TS | 110 | - | 100 hp | €35,110.09 | |
D | EM4400T-12 | - | - | - | Gang thep | 405T | 224/112 | - | 100 hp | €43,203.20 | |
D | EM4316T-12 | - | - | - | Gang thep | 365T | 172/85.9 | - | 75 hp | €34,788.71 | |
F | NM3542 | - | - | - | Thép | 56 | 2.8/1.4 | - | 3/4 mã lực | €1,189.36 | |
D | EM4316TS | - | - | - | Gang thep | 365TS | 171/85.9 | - | 75 hp | €30,249.45 | |
B | EM4416T-4 | - | - | - | - | - | 213 | 95.4 | - | - | RFQ
|
D | EM4314TS | - | - | - | Gang thep | 364TS | 136/68 | - | 60 hp | €25,870.47 | |
E | M3353 | 42 | 1 / .5 | RG | - | - | - | - | . 13 | €1,090.34 | |
E | M3464 | 48 | 3.2-3/1.5 | RG | - | - | - | - | . 75 | €870.67 | |
F | NM3454 | 48 | 1 / .5 | RG | - | - | - | - | . 25 | €945.90 | |
F | NM3455 | 48 | 1.4 / .7 | RG | - | - | - | - | . 25 | €1,305.25 | |
E | M3461 | 48 | 2/1 | RG | - | - | - | - | .5 | €748.47 | |
E | M3458 | 48 | 1.6 / .8 | RG | - | - | - | - | . 33 | €1,099.14 | |
E | M3454 | 48 | 1.3 / .65 | RG | - | - | - | - | . 25 | €547.81 | |
E | M3460 | 48 | 2/1 | RG | - | - | - | - | .5 | €1,062.18 | |
E | M3452 | 48 | 1.1 / .55 | RG | - | - | - | - | . 17 | €1,273.54 | |
E | M3463 | 48 | 2.6/1.3 | RG | - | - | - | - | . 75 | €1,169.59 | |
E | M3455 | 48 | 1.4 / .7 | RG | - | - | - | - | . 25 | €821.70 | |
F | M3457 | 48 | 1.4 / .7 | RG | - | - | - | - | . 33 | €915.94 | |
G | ENM3546 | 56 | 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | - | Thép | - | Các 1.5 | - | - | €2,140.17 | |
E | M3538 | 56 | 2/1 | RG | - | - | - | - | .5 | €618.15 | |
E | M3538 / 35 | 56 | 2.42-2.24/1.12 | RG | - | - | - | - | .5 | €1,453.22 | |
E | M3542 | 56 | 3.2-3/1.5 | RG | - | - | - | - | . 75 | €695.70 | |
E | M3539 | 56 | 2.4/1.2 | RG | - | - | - | - | .5 | €1,699.80 | |
E | M3537 | 56 | 2/1 | RG | - | - | - | - | .5 | €630.96 | |
A | EM3545 | 56 | 2.8/1.4 | RG | - | - | - | - | 1 | €1,038.71 | |
E | M3536 | 56 | 1.8-2/1 | RG | - | - | - | - | . 33 | €2,228.25 | |
E | M3541 | 56 | 2.6/1.3 | RG | - | - | - | - | . 75 | €666.53 | |
A | EM3550 | 56 | 4-3.8/1.9 | RG | - | - | - | - | 1.5 | €1,205.43 | |
E | M3535 | 56 | 1.8 / .9 | RG | - | - | - | - | . 33 | €889.36 | |
E | M3532 | 56 | 1.5-1.6 / .8 | RG | - | - | - | - | . 25 | €2,045.06 | |
A | EM3555 | 56 | 5.3-5/2.5 | RG | - | - | - | - | 2 | €1,270.26 | |
A | EM3546 | 56 | 3.1-3/1.5 | RG | - | - | - | - | 1 | €1,042.55 | |
A | EM3556 | 56 | 3.6/1.8 | RG | - | - | - | - | 1 | €1,470.00 | |
F | NM3539 | 56 | 2/1 | RG | - | - | - | - | .5 | €1,867.15 | |
E | M3531 | 56 | 1.4 / .7 | RG | - | - | - | - | . 25 | €790.69 | |
A | EM3558 | 56 | 6-5.8/2.9 | RG | - | - | - | - | 2 | €1,274.73 | |
F | NM3534 | 56 | 1.4 / .7 | RG | - | - | - | - | . 33 | €1,058.63 | |
F | NM3538 | 56 | 1.8 / .9 | RG | - | - | - | - | .5 | €1,227.74 | |
A | EM3554 | 56 | 4.5-4.4/2.2 | RG | - | - | - | - | 1.5 | €1,183.49 | |
F | M3534 | 56 | 1.6 / .8 | RG | - | - | - | - | . 33 | €581.84 | |
G | VEM8003 | 56C | 3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | - | Thép | - | Các 1.5 | - | - | €1,619.92 | |
G | VEM8004 | 56C | 4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V | - | Thép | - | Các 2.2 | - | - | €1,774.35 | |
H | KNM3457 / 35 | 56C | 1 / .5 | N | - | - | - | - | . 33 | €1,569.44 | |
E | M3543 | 56H | 3.3-3/1.5 | RG | - | - | - | - | . 75 | €1,735.02 | |
E | M3560 | 56H | 2.4-2.5/1.25 | RG | - | - | - | - | .5 | €2,499.52 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Keyway Chuốt Bushings
- Phụ kiện máy trộn phòng thí nghiệm
- cái móc
- Caddies nhiên liệu
- Đăng ký Boots
- Ống và ống
- Dữ liệu và Truyền thông
- Máy bơm thùng phuy
- Máy căng và Máy siết
- Động cơ thủy lực
- TELEMECANIQUE SENSORS 1NO / 1NC, Công tắc giới hạn nhỏ gọn, Đã bật
- CHIEF Bộ nguồn thủy lực 2.5 Gpm, 2300 Psi
- REESE Hổ phách phản chiếu
- LAB SAFETY SUPPLY Máy khuấy thép không gỉ tráng 5/16 inch
- BUSSMANN Khối đầu cuối dòng EM2565
- USA SEALING Vòng đệm mặt bích Buna N, Đường kính ngoài 13-3/8 inch
- EATON Khai thác kiểu E2MM Bộ ngắt mạch vỏ đúc hoàn chỉnh
- MAGLINER Rollers
- DANFOSS Sê-ri PX Cáp tự điều chỉnh, Ống chỉ
- ULTRATECH Vỏ chảo Ultra Track