BALDOR MOTOR EM4402T-4 Động cơ ba pha, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 100 mã lực, TEFC, Khung 405TS
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ mục đích chung |
Hiệu quả | 95% |
Loại Enclosure | TEFC |
khung Vật liệu | Gang thep |
khung Kích | 405TS |
Amps đầy tải | 110 |
HP | 100 hp |
Lớp cách nhiệt | F |
Đánh giá IP | 44 |
Kiểu lắp | Chân |
Chiều dài tổng thể | 35.04 " |
Giai đoạn | 3ph |
Xêp hạng | 60 Hz |
Yếu tố dịch vụ | 1.15 |
Trục Dia. | 2-1 / 8 "" |
điện áp | 460 V |
Trọng lượng máy | 1187 lb |
Trọng lượng tàu (kg) | 544.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 68.58 |
Chiều dài tàu (cm) | 125.73 |
Chiều rộng tàu (cm) | 105.41 |
Mã HS | 85015230 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Khung hình | amps | Căn cứ | khung Vật liệu | khung Kích | Amps đầy tải | Hiệu quả tải đầy đủ | HP | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2276T | 254T | 21.4/10.7 | RG | - | - | - | - | 7.5 | €4,563.67 | |
EM2280T | 254T | 16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V | - | Bàn là | - | Các 7.9 | - | - | €5,647.01 | |
EM2332T | 256T | 28.8/14.4 | RG | - | - | - | - | 10 | €5,345.90 | |
EM2333T | 254T | 36.2/18.1 | RG | - | - | - | - | 15 | €3,182.22 | |
EM2334T | 256T | 48/24 | RG | - | - | - | - | 20 | €3,858.14 | |
EM2334T-12 | 256T | 46/23 | RG | - | - | - | - | 20 | €4,884.25 | |
EM2394T | 254T | 35/17.5 | RG | - | - | - | - | 15 | €3,917.60 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.