Bộ lọc kết dính khí nén tiêu chuẩn ARO
Phong cách | Mô hình | Chất liệu bát | Kích thước bát | Max. Dòng chảy | Max. Sức ép | Tối đa Nhiệt độ. | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F35332-310 | Kim loại | 2.4 oz. | 156 cfm | 250 psi | 175 độ F | 3 / 8 "NPT | €230.57 | |
A | F35342-310 | Kim loại | 2.4 oz. | 197 cfm | 250 psi | 175 độ F | 1 / 2 "NPT | €230.97 | |
A | F35352-310 | Kim loại | 2.4 oz. | 216 cfm | 250 psi | 175 độ F | 3 / 4 "NPT | €354.39 | |
A | F35342-300 | polycarbonate | 1.9 oz. | 197 cfm | 150 psi | 125 độ F | 1 / 2 "NPT | €266.96 | |
A | F35352-300 | polycarbonate | 1.9 oz. | 216 cfm | 150 psi | 125 độ F | 3 / 4 "NPT | €334.16 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện thiết bị chống sét lan truyền và UPS
- Ống vật liệu
- Tiện ích mở rộng mũi khoan gỗ
- Vòi phun nước tường
- Van điều khiển khí nén
- Công cụ khí nén
- Khăn ướt và xô
- Cào và Công cụ trồng trọt
- Bơm giếng
- Hóa chất hàn
- EAGLE GROUP Nắp thùng, Vinyl, Đóng dây kéo
- WIEGMANN Bao vây, Nắp bản lề
- GLEASON Đầu nối cáp phẳng
- BANJO FITTINGS Ghế Dry-Mate
- PASS AND SEYMOUR Chuyển đổi Chuyển đổi ba lỗ mở băng
- SPEARS VALVES Hộp van kiểm tra bi công nghiệp PVC Clear True Union 2000, Lịch biểu 80 x Lịch trình 40, EPDM
- GATES Thắt lưng chữ V tiêu chuẩn, Phần C
- APPLETON ELECTRIC Nút ấn
- ULTRATECH Túi siêu khử nước, tái sử dụng
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E30, Bộ giảm tốc độ giảm gấp đôi xoắn ốc/trục MDNX