Aro F35342-300 | Bộ Lọc Hợp Nhất 1/2 Inch Npt 197 Cfm | 4pjf5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc Coalescing ARO F35342-300 1/2 Inch Npt 197 Cfm | AD9CNQ 4PJF5

ARO F35342-300 Bộ lọc kết hợp 1/2 inch Npt 197 Cfm

Trong kho
Khoản mục: AD9CNQ phần: F35342-300Tham chiếu chéo: 4PJF5
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
€266.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc dầu khí nén
Chất liệu bátpolycarbonate
Kích thước bát1.9 oz.
Kích thước cổng thoát nướcLoại đẩy
Loại cốngHướng dẫn sử dụng
Xếp hạng bộ lọcMicrô 0.3
Vật liệu vỏNhôm
Max. Dòng chảy197 cfm
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Nhiệt độ.125 độ F
Chiều cao tổng thể7.72 "
Chiều rộng tổng thể2.87 "
Kích thước đường ống1 / 2 "NPT
Kích thước máyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.66
Chiều cao tàu (cm)19.61
Chiều dài tàu (cm)7.01
Chiều rộng tàu (cm)7.29
Mã HS8421210000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChất liệu bátKích thước bátMax. Dòng chảyMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.Kích thước đường ốngGiá cả
Bộ lọc Coalescing ARO F35352-300 3/4 Inch Npt 216 Cfm | AD9CNR 4PJF6 F35352-300polycarbonate1.9 oz.216 cfm150 psi125 độ F3 / 4 "NPT€334.16
Bộ lọc kết hợp ARO F35332-310 3/8 Inch Npt 156 Cfm | AD9CNV 4PJF9 F35332-310Kim loại2.4 oz.156 cfm250 psi175 độ F3 / 8 "NPT€230.57
Bộ lọc kết hợp ARO F35342-310 1/2 inch Npt 197 Cfm | AD9CNW 4PJG1 F35342-310Kim loại2.4 oz.197 cfm250 psi175 độ F1 / 2 "NPT€230.97
Bộ lọc kết hợp ARO F35352-310 3/4 inch Npt 216 Cfm | AD9CNX 4PJG2 F35352-310Kim loại2.4 oz.216 cfm250 psi175 độ F3 / 4 "NPT€354.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARO F35342-300 Bộ lọc kết hợp 1/2 inch Npt 197 Cfm
€266.96 /đơn vị