NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bu lông tình dục kiến trúc, thép không gỉ 316
Phong cách | Mô hình | Dia thùng. | Dia đầu thùng. | Chiều cao đầu thùng | Chiều dài thùng | Độ sâu ren thùng | Dải lưới | Đầu vít Dia. | Kích thước chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z5183 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 3" | 5 / 8 " | 3" | 5 / 16 " | 8-32 | €72.10 | |
B | Z5180 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.187 " | 5 / 8 " | 1.187 " | 5 / 16 " | 8-32 | €38.88 | |
C | Z5181 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 9 / 16 " | 5 / 8 " | 1-9 / 16 " | 5 / 16 " | 8-32 | €43.37 | |
D | Z5182 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 2" | 5 / 8 " | 2" | 5 / 16 " | 8-32 | €68.05 | |
E | Z5198 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 5 / 32 " | 2 1 / 16 " | 3 / 4 " | 2-1 / 16 " | 15 / 32 " | 1 / 4-20 | €38.88 | |
F | Z5199 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 5 / 32 " | 3" | 3 / 4 " | 3" | 15 / 32 " | 1 / 4-20 | €44.73 | |
G | Z5196 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 5 / 32 " | 1.187 " | 3 / 4 " | 1.187 " | 15 / 32 " | 1 / 4-20 | €32.81 | |
H | Z5197 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 5 / 32 " | 1 9 / 16 " | 3 / 4 " | 1-9 / 16 " | 15 / 32 " | 1 / 4-20 | €33.36 | |
I | Z5194 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 5 / 32 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 15 / 32 " | 1 / 4-20 | €22.22 | |
J | Z5195 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 5 / 32 " | 1" | 5 / 8 " | 1" | 15 / 32 " | 1 / 4-20 | €29.52 | |
K | Z5191 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 9 / 16 " | 3 / 4 " | 1-9 / 16 " | 23 / 64 " | 10-32 | €27.26 | |
L | Z5193 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 3" | 3 / 4 " | 3" | 23 / 64 " | 10-32 | €73.66 | |
M | Z5190 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.187 " | 3 / 4 " | 1.187 " | 23 / 64 " | 10-32 | €26.97 | |
N | Z5192 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 2" | 3 / 4 " | 2" | 23 / 64 " | 10-32 | €37.20 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Kết nối năng lượng mặt trời
- Ổ khóa xoắn
- Ống co lại
- Giá ba chân không gian hạn chế
- Theo dõi thang
- Bánh xe mài mòn
- Chèn sợi
- Nội thất ô tô
- Máy rung
- Phụ trang có thể lập chỉ mục
- APPROVED VENDOR Ống lót lục giác, MNPT x FNPT, Sắt dẻo
- FINISH 1ST Lớp hoàn thiện siêu mịn, Nạp khối hoàn thiện cho 43Y077
- LAMP Bản lề Detent
- AKRO-MILS 30289 Thùng siêu cỡ Akrobins
- EDWARDS SIGNALING Bộ khuếch đại / Loa từ xa dòng 5532M
- SPEARS VALVES PVC Class 125 IPS Chế tạo Phụ kiện Tees gia cố, Ổ cắm x Ổ cắm x Fipt
- CRETORS Các Trường Hợp
- KILLARK Trám Sealant
- HUMBOLDT Bay
- SMC VALVES Xi lanh thanh giằng Acnl Series