Z5194 | Bu lông kiến ​​trúc 1/4-20 Thép không gỉ 316 | 2jgt2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z5194 Bu lông kiến ​​trúc 1/4-20 Thép không gỉ 316 | AC2ENG 2JGT2

APPROVED VENDOR Z5194 Bulong kiến ​​trúc 1 / 4-20 316 Thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AC2ENG Kiểu: Z5194Tham chiếu chéo: 2JGT2

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€22.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiến trúc tình dục Bolt
Dia thùng.3 / 8 "
Dia đầu thùng.9 / 16 "
Chiều cao đầu thùng5 / 32 "
Chiều dài thùng3 / 4 "
Độ sâu ren thùng1 / 2 "
Dải lưới3 / 4 "
Kiểu đầuGiàn
Vật chất316 thép không gỉ
Độ cứng RockwellB80
Đầu vít Dia.15 / 32 "
Chiều cao đầu vít0.153 "
Chiều dài ren vít1 / 2 "
Độ bền kéo75,000 psi
Kích thước chủ đề1 / 4-20

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS7318190000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Z5194 Bulong kiến ​​trúc 1 / 4-20 316 Thép không gỉ
€22.22 /đơn vị