Z5192 | Bu lông kiến ​​trúc 10-32 316 Thép không gỉ | 2jgr9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z5192 Bolt kiến ​​trúc 10-32 Thép không gỉ 316 | AC2ENE 2JGR9

APPROVED VENDOR Z5192 Bulong kiến ​​trúc 10-32 316 Thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AC2ENE Kiểu: Z5192Tham chiếu chéo: 2JGR9
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
€37.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiến trúc tình dục Bolt
Dia thùng.5 / 16 "
Dia đầu thùng.1 / 2 "
Chiều cao đầu thùng1 / 8 "
Chiều dài thùng2"
Độ sâu ren thùng3 / 4 "
Dải lưới2"
Kiểu đầuGiàn
Vật chất316 thép không gỉ
Độ cứng RockwellB80
Đầu vít Dia.23 / 64 "
Chiều cao đầu vít0.116 "
Chiều dài ren vít1"
Độ bền kéo75,000 psi
Kích thước chủ đề10-32

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS7318190000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Z5192 Bulong kiến ​​trúc 10-32 316 Thép không gỉ
€37.20 /đơn vị