NHẪN TẢI NỀN ADB MFG. Lực kéo bên vòng D hạng nặng® D, hệ mét
Phong cách | Mô hình | Tải trọng | Kích thước chủ đề | Mô-men xoắn | Độ dài chủ đề | Chiều rộng | Chiều rộng bên trong | bề dầy | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 37805 | 400Kg | M8x1.25 | 9.5 Nm | 14mm | 99 mm | 56 mm | 13mm | 144 mm | €138.16 | |
A | 37810 | 450Kg | M10x1.50 | 16 Nm | 24mm | 99 mm | 56 mm | 13mm | 154 mm | €138.16 | |
A | 37815 | 1050Kg | M12x1.75 | 37 Nm | 39mm | 99 mm | 56 mm | 13mm | 169 mm | €174.49 | |
A | 37820 | 1900Kg | M16x2.00 | 80 Nm | 39mm | 99 mm | 56 mm | 13mm | 169 mm | €174.49 | |
A | 37825 | 2200Kg | M20x2.50 | 135 Nm | 39mm | 99 mm | 56 mm | 13mm | 169 mm | €257.27 | |
A | 37830 | 3000Kg | M20x2.50 | 135 Nm | 38mm | 127 mm | 79 mm | 19 mm | 213 mm | €375.84 | |
A | 37835 | 4200Kg | M24x3.0 | 311 Nm | 43mm | 127 mm | 79 mm | 19 mm | 218 mm | €375.84 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện bàn làm việc
- Phụ kiện cân
- Báo chí Arbor
- Gạch thảm
- Máy dán thùng
- Van ngắt
- Kiểm tra điện năng
- Kiểm tra điện tử / ghế dài
- Máy làm mát và đồ uống di động
- Bê tông và nhựa đường
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Hộp điện, Giá treo đồ
- MARKS USA Khóa
- DIXON Ống nối Barb
- DIXON ống giá đỡ
- DIXON Đầu phun sương mù của nhà máy lọc dầu Polycarbonate
- TENNSCO Tủ khóa hộp sê-ri BS5
- VERMONT GAGE Chuyển sang Gages chủ đề tiêu chuẩn, 1 / 4-20 Unc Lh
- SMC VALVES Van dòng Vq
- VESTIL Đầu bàn chải dòng VPS
- BROWNING Bộ hạn chế mô-men xoắn dòng TPZ40M