Ống lót máy khoan Mỹ 37835 | Vòng nâng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AMERICAN DRILL BUSHING 37835 Vòng nâng, Khả năng chịu tải 4200Kg, Kích thước ren M24x3.0, Mô-men xoắn 311 Nm | CD6KQK

NHẪN HOIST của ADB MFG. Vòng nâng 37835, Khả năng chịu tải 4200Kg, Kích thước ren M24x3.0, Mô-men xoắn 311 Nm

Trong kho
Khoản mục: CD6KQK phần: 37835
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
€375.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng nâng
Kết thúcOxit đen
Chiều rộng bên trong79 mm
Tải trọng4200Kg
Vật chấtThép hợp kim
Phong trào360 độ.
Chiều cao tổng thể218 mm
Hệ thống đo lườngmetric
bề dầy19 mm
Độ dài chủ đề43mm
Kích thước chủ đềM24x3.0
Mô-men xoắn311 Nm
Chiều rộng127 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.75
Chiều cao tàu (cm)21.89
Chiều dài tàu (cm)12.8
Chiều rộng tàu (cm)6.4
Quốc giaUS

Tính năng, đặc điểm:

  • Vòng tải được thiết kế lại phù hợp hơn với Web Slings
  • Tự căn chỉnh theo hướng tải và Xoay 360 độ khi có tải
  • Được gắn ở phía bên của tải trọng và được thiết kế để tải 90 độ từ trục bu lông
  • Thép hợp kim cường độ cao và oxit đen đã hoàn thành
  • Yếu tố thiết kế 5:1
  • Đã kiểm tra 100% Magnaflux

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTải trọngKích thước chủ đềMô-men xoắnĐộ dài chủ đềChiều rộngChiều rộng bên trongbề dầyChiều cao tổng thểGiá cả
AMERICAN DRILL BUSHING 37805 Vòng nâng, Khả năng chịu tải 400Kg, Kích thước ren M8x1.25, Mô-men xoắn 9.5 Nm | CD6KQD 37805400KgM8x1.259.5 Nm14mm99 mm56 mm13mm144 mm€138.16
AMERICAN DRILL BUSHING Vòng nâng 37810, Tải trọng 450Kg, Kích thước ren M10x1.5, Mô-men xoắn 16 Nm | CD6KQE 37810450KgM10x1.5016 Nm24mm99 mm56 mm13mm154 mm€138.16
AMERICAN DRILL BUSHING 37815 Vòng nâng, Khả năng chịu tải 1050Kg, Kích thước ren M12x1.75, Mô-men xoắn 37 Nm | CD6KQF 378151050KgM12x1.7537 Nm39mm99 mm56 mm13mm169 mm€174.49
AMERICAN DRILL BUSHING 37820 Vòng nâng, Tải trọng 1900Kg, Kích thước ren M16x2.0, Mô-men xoắn 80 Nm | CD6KQG 378201900KgM16x2.0080 Nm39mm99 mm56 mm13mm169 mm€174.49
AMERICAN DRILL BUSHING 37825 Vòng nâng, Khả năng chịu tải 2200Kg, Kích thước ren M20x2.5, Mô-men xoắn 135 Nm | CD6KQH 378252200KgM20x2.50135 Nm39mm99 mm56 mm13mm169 mm€257.27
AMERICAN DRILL BUSHING Vòng nâng 37830, Tải trọng 3000Kg, Kích thước ren M20x2.5, Mô-men xoắn 135 Nm | CD6KQJ 378303000KgM20x2.50135 Nm38mm127 mm79 mm19 mm213 mm€375.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NHẪN HOIST của ADB MFG. Vòng nâng 37835, Khả năng chịu tải 4200Kg, Kích thước ren M24x3.0, Mô-men xoắn 311 Nm
€375.84 /đơn vị