Zsi Qc14 | Clip nhanh | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Clip Nhanh ZSI-FOSTER QC14 | AD8VMP 4MWD1

ZSI-FOSTER Clip nhanh QC14

Trong kho
Khoản mục: AD8VMP phần: QC14Tham chiếu chéo: 4MWD1
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
€7.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCái cặp
Chiều cao1 9 / 16 "
Chiều dài1.625 "
Vật chấtpolyamide
Tối đa Tải75 lb
Có thể phát hiện kim loạiKhông
Kích thước que3/8
Kích thước chủ đề3 / 8 "
Kích thước ống7 / 8 "
KiểuThanh gắn
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS3926909980
Quốc giaGB

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Kẹp kẹp nhanh gắn thanh cho ống, ống hoặc ống.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoKích thước ốngGiá cả
Clip Nhanh ZSI-FOSTER QC16 | AD8VME 4MWC1 QC161.625 "1"€7.65
Clip Nhanh ZSI-FOSTER QC24 | AD8VMF 4MWC2 QC242.375 "1-1 / 2 "€8.73
Clip Nhanh ZSI-FOSTER QC20 | AD8VMG 4MWC3 QC202.125 "1-1 / 4 "€7.01
Clip Nhanh ZSI-FOSTER QC18 | AD8VMH 4MWC4 QC181.875 "1-1 / 8 "€6.34
Clip Nhanh ZSI-FOSTER QC22 | AD8VMJ 4MWC5 QC222 15 / 64 "1-3 / 8 "€8.02
Clip Nhanh ZSI-FOSTER QC26 | AD8VMK 4MWC6 QC262 9 / 16 "1-5 / 8 "€9.27
Clip Nhanh ZSI-FOSTER QC32 | AD8VML 4MWC7 QC322.75 "2"€10.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ZSI-FOSTER Clip nhanh QC14
€7.01 /đơn vị