Zsi Cg-30 | Kẹp Đa Năng, Kích Thước Ống 3/4 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp Đa Năng ZSI-FOSTER CG-30, Kích Thước Ống 3/4 Inch | AD8VJB 4MVL9

ZSI-FOSTER Kẹp đa năng CG-30, Kích thước ống 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AD8VJB phần: CG-30Tham chiếu chéo: 4MVL9
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
€10.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp nhiều tay cầm
Kích thước Bolt2"
Chiều cao1 13 / 16 "
Vật chấtNhựa đàn hồi nhiệt dẻo
Tối đa Tải500 Lb.
Có thể phát hiện kim loại
Kích pad1/2 x 1-5/8"
Kích thước đường ống3 / 4 "
Kích thước chủ đề1 / 4 "
Kích thước ống7/8, 1, 1-1/8"
KiểuThanh chống gắn
Chiều rộng1.437 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Để gắn thanh chống của ống, ống hoặc ống

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoCó thể phát hiện kim loạiKích padKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
Kẹp Đa Năng ZSI-FOSTER CG-10, Kích Thước Ống 1/4 Inch | AD8VHZ 4MVL7 CG-101.375 "Không1/4 x 1-5/8"1 / 4 "1/4, 3/8, 1/2"€7.39
Kẹp đa năng ZSI-FOSTER CG-20, Kích thước ống 3/8 đến 1/2 inch | AD8VJA 4MVL8 CG-201.625 "1/2 x 1-5/8"3/8 đến 1/2 "5/8, 3/4, 7/8"€8.36
Kẹp Đa Năng ZSI-FOSTER CG-40, Kích Thước Ống 3/4 Đến 1 Inch | CF3UXE CG-40---3/4 đến 1 "-€14.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ZSI-FOSTER Kẹp đa năng CG-30, Kích thước ống 3/4 inch
€10.40 /đơn vị