Zsi Cg-20 | Kẹp Đa Năng, Kích Thước Ống 3/8 Đến 1/2 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp đa năng ZSI-FOSTER CG-20, Kích thước ống 3/8 đến 1/2 inch | AD8VJA 4MVL8

ZSI-FOSTER Kẹp đa năng CG-20, Kích thước ống 3/8 đến 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AD8VJA phần: CG-20Tham chiếu chéo: 4MVL8

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€8.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp nhiều tay cầm
Kích thước Bolt2"
Chiều cao1.625 "
Vật chấtNhựa đàn hồi nhiệt dẻo
Tối đa Tải500 Lb.
Có thể phát hiện kim loại
Kích pad1/2 x 1-5/8"
Kích thước đường ống3/8 đến 1/2 "
Kích thước chủ đề1 / 4 "
Kích thước ống5/8, 3/4, 7/8"
KiểuThanh chống gắn
Chiều rộng1.437 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Để gắn thanh chống của ống, ống hoặc ống

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoCó thể phát hiện kim loạiKích padKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
Kẹp Đa Năng ZSI-FOSTER CG-10, Kích Thước Ống 1/4 Inch | AD8VHZ 4MVL7 CG-101.375 "Không1/4 x 1-5/8"1 / 4 "1/4, 3/8, 1/2"€7.39
Kẹp Đa Năng ZSI-FOSTER CG-30, Kích Thước Ống 3/4 Inch | AD8VJB 4MVL9 CG-301 13 / 16 "1/2 x 1-5/8"3 / 4 "7/8, 1, 1-1/8"€10.40
Kẹp Đa Năng ZSI-FOSTER CG-40, Kích Thước Ống 3/4 Đến 1 Inch | CF3UXE CG-40---3/4 đến 1 "-€14.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ZSI-FOSTER Kẹp đa năng CG-20, Kích thước ống 3/8 đến 1/2 inch
€8.36 /đơn vị