YOKE X-047-13 Móc đúc thép hợp kim 15000 Lb.
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Móc đúc |
Loại tệp đính kèm | Mắt |
Màu | Màu xanh da trời |
Thứ nguyên A | 1.57 " |
Kích thước D | 0.75 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Lớp | 100 |
Vật chất | Thép hợp kim |
Quy mô giao dịch | 1 / 2 " |
Giới hạn tải làm việc | 15,000 Lbs. |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 23.11 |
Chiều dài tàu (cm) | 23.11 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.91 |
Mã HS | 8308100000 |
Quốc gia | TW |
Sản phẩm | Mô hình | Loại tệp đính kèm | Màu | Thứ nguyên A | Kích thước D | Vật chất | Quy mô giao dịch | Giới hạn tải làm việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-047-16 | Mắt | Màu xanh da trời | 1.97 " | 0.98 " | Thép hợp kim | 5 / 8 " | 22,600 lb | - | RFQ
| |
X-046-16 | Khoan | đỏ | - | - | Thép | 5 / 8 " | 22,600 lb | €273.76 | ||
X-046-13 | Khoan | trái cam | - | - | Thép | 1 / 2 " | 15,000 Lbs. | €151.25 | ||
X-046-10 | Khoan | trái cam | - | - | Thép | 3 / 8 " | 8800 lb | €108.66 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.