Yoke X-046-10 | Móc đúc G100 Clevis 8800 Lb. | 9yfv9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YOKE X-046-10 Móc đúc G100 Clevis 8800 Lb. | AF6DZZ 9YFV9

YOKE X-046-10 Móc đúc G100 Clevis 8800 Lb.

Trong kho
Khoản mục: AF6DZZ phần: X-046-10Tham chiếu chéo: 9YFV9
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
€108.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMóc đúc
Loại tệp đính kèmKhoan
Màutrái cam
Kết thúcSơn tĩnh điện
Lớp100
Vật chấtThép
Quy mô giao dịch3 / 8 "
Giới hạn tải làm việc8800 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.68
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7326908588
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại tệp đính kèmMàuThứ nguyên AKích thước DVật chấtQuy mô giao dịchGiới hạn tải làm việcGiá cả
YOKE X-047-13 Thép hợp kim móc đúc 15000 Lb. | AA4XER 13H133 X-047-13MắtMàu xanh da trời1.57 "0.75 "Thép hợp kim1 / 2 "15,000 Lbs.-
RFQ
YOKE X-047-16 Thép hợp kim móc đúc 22600 Lb. | AA4XET 13H134 X-047-16MắtMàu xanh da trời1.97 "0.98 "Thép hợp kim5 / 8 "22,600 lb-
RFQ
YOKE X-046-16 Móc đúc G100 Clevis 22600 Lb. | AF6DVL 9Y150 X-046-16Khoanđỏ--Thép5 / 8 "22,600 lb€273.76
YOKE X-046-13 Móc đúc G100 Clevis 15000 Lb. | AF6DVQ 9Y241 X-046-13Khoantrái cam--Thép1 / 2 "15,000 Lbs.€151.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YOKE X-046-10 Móc đúc G100 Clevis 8800 Lb.
€108.66 /đơn vị