Yoke 8-502-02 | Móc khóa xoay 4000 Lb. | 19g652 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YOKE 8-502-02 Móc xoay khối chụp 4000 Lb. | AA8PBC 19G652

YOKE 8-502-02 Móc xoay khối giật 4000 Lb.

Trong kho
Khoản mục: AA8PBC phần: 8-502-02Tham chiếu chéo: 19G652

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€271.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChộp lấy
Loại tệp đính kèmMóc xoay
Loại mangTrơn
Độ sâu2-17 / 32 "
Được thiết kế choDây thừng
Móc mắt Bên trong Dia.1"
Chiều dài9 29 / 32 "
Tối đa Kích thước cáp3 / 8 "
Dây thừng Dia.5 / 16 để 3 / 8
Rọc bên trong Dia.2-7 / 32 "
Vật liệu SheaveThép kéo
Sheave Ngoài Dia.2-31 / 32 "
Chiều rộng rãnh31 / 32 "
Chiều rộng2 31 / 32 "
Giới hạn tải làm việc4000 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.31
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8483509080
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại tệp đính kèmĐộ sâuChiều dàiDây thừng Dia.Chiều rộngGiới hạn tải làm việcGiá cả
YOKE 8-501-02 Snatch Block Sheave Đường kính ngoài 2-31/32 Inch | AA8PAY 19G641 8-501-02Còng2-17 / 32 "8 31 / 32 "5 / 16 để 3 / 82 31 / 32 "4000 Lbs.-
RFQ
YOKE 8-501-04 Snatch Block Sheave Đường kính ngoài 3-1/32 Inch | AA8PAZ 19G642 8-501-04Còng3-3 / 32 "14.031 "3 / 8 để 1 / 24 7 / 32 "8000 lb-
RFQ
YOKE 8-501-08 Snatch Block Sheave Đường kính ngoài 4-11/32 Inch | AA8PBA 19G643 8-501-08Còng4-3 / 32 "19.031 "5 / 8 - 3 / 45 31 / 32 "16,000 lb-
RFQ
YOKE 8-502-04 Móc xoay khối chụp 8000 Lb. | AA8PBD 19G653 8-502-04Móc xoay3-3 / 32 "14 "3 / 8 để 1 / 24 7 / 32 "8000 lb€496.26
YOKE 8-502-08 Móc xoay khối giật 16000 Lb. | AA8PBE 19G654 8-502-08Móc xoay4-3 / 32 "19 7 / 32 "5 / 8 để 3 / 44 3 / 32 "16,000 lb€995.60
YOKE 8-502-0808 Móc xoay khối giật 16000 Lb. | AA8PBF 19G655 8-502-0808Móc xoay4-3 / 32 "22 7 / 32 "5 / 8 để 3 / 48 23 / 32 "16,000 lb€1,082.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YOKE 8-502-02 Móc xoay khối giật 4000 Lb.
€271.28 /đơn vị