YOKE 8-501-04 Snatch Block Sheave Đường kính ngoài 3-1 / 32 inch
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chộp lấy |
Loại tệp đính kèm | Còng |
Loại mang | Trơn |
Độ sâu | 3-3 / 32 " |
Được thiết kế cho | Dây thừng |
Móc mắt Bên trong Dia. | 2-17 / 32 " |
Chiều dài | 14.031 " |
Tối đa Kích thước cáp | 1 / 2 " |
Dây thừng Dia. | 3 / 8 để 1 / 2 |
Rọc bên trong Dia. | 3-1 / 32 " |
Vật liệu Sheave | Thép kéo |
Sheave Ngoài Dia. | 3-1 / 32 " |
Chiều rộng rãnh | 1-15 / 32 " |
Chiều rộng | 4 7 / 32 " |
Giới hạn tải làm việc | 8000 lb |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.01 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.89 |
Chiều dài tàu (cm) | 36.83 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.43 |
Mã HS | 8483509080 |
Quốc gia | TW |
Mô hình | Loại tệp đính kèm | Độ sâu | Chiều dài | Dây thừng Dia. | Chiều rộng | Giới hạn tải làm việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-501-02 | Còng | 2-17 / 32 " | 8 31 / 32 " | 5 / 16 để 3 / 8 | 2 31 / 32 " | 4000 Lbs. | - | RFQ
|
8-501-08 | Còng | 4-3 / 32 " | 19.031 " | 5 / 8 - 3 / 4 | 5 31 / 32 " | 16,000 lb | - | RFQ
|
8-502-02 | Móc xoay | 2-17 / 32 " | 9 29 / 32 " | 5 / 16 để 3 / 8 | 2 31 / 32 " | 4000 Lbs. | €271.28 | |
8-502-04 | Móc xoay | 3-3 / 32 " | 14 " | 3 / 8 để 1 / 2 | 4 7 / 32 " | 8000 lb | €496.26 | |
8-502-08 | Móc xoay | 4-3 / 32 " | 19 7 / 32 " | 5 / 8 để 3 / 4 | 4 3 / 32 " | 16,000 lb | €995.60 | |
8-502-0808 | Móc xoay | 4-3 / 32 " | 22 7 / 32 " | 5 / 8 để 3 / 4 | 8 23 / 32 " | 16,000 lb | €1,082.21 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.