Ymw Taps 389643 | Ống Tap côn 1/4-18 Bright 4 sáo | 38xa45 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YMW TAPS 389643 Ống côn côn 1/4-18 Sáng 4 sáo | AH8PXZ 38XA45

YMW TAPS 389643 Ống Tập Côn 1/4-18 Sáng 4 Sáo

Trong kho
Khoản mục: AH8PXZ phần: 389643Tham chiếu chéo: 38XA45
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
€148.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTập
Loại thứ nguyênPipe
Kết thúcTươi
Danh sách số3434
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo4
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể2.437 "
Chân Địa.0.421 "
Nhấn vào KiểuPipe
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1 1 / 16 "
Kích thước chủ đề1 / 4 "-18
Loại sợiNPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)0.64
Chiều dài tàu (cm)8
Chiều rộng tàu (cm)0.71
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Nhấn vào Nhóm: Nhấn
  • Giới hạn đường kính sân: Không được xếp hạng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước chủ đềGiá cả
YMW TAPS 389644 Ống côn côn 3/8-18 Sáng 4 sáo | AH8PYA 38XA46 3896442 9 / 16 "0.531 "3 / 8 "-18-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YMW TAPS 389643 Ống Tập Côn 1/4-18 Sáng 4 Sáo
€148.94 /đơn vị