YMW TAPS 389644 Ống Tập Côn 3/8-18 Sáng 4 Sáo
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tập |
Loại thứ nguyên | Pipe |
Kết thúc | Tươi |
Danh sách số | 3434 |
Vật chất | Thép tốc độ cao |
Số lượng sáo | 4 |
Số lượng các mảnh | 1 |
Chiều dài tổng thể | 2 9 / 16 " |
Chân Địa. | 0.531 " |
Nhấn vào Kiểu | Pipe |
Hướng luồng | Tay Phải |
Độ dài chủ đề | 1 1 / 16 " |
Kích thước chủ đề | 3 / 8 "-18 |
Loại sợi | NPT |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.06 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 7.72 |
Chiều rộng tàu (cm) | 0.64 |
Quốc gia | JP |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Chân Địa. | Kích thước chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
389643 | 2.437 " | 0.421 " | 1 / 4 "-18 | €176.39 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.