Công cụ Yg-1 93136 | Máy nghiền cacbua rắn cuối 1/4in Dia. 4 sáo | 33tr18 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YG-1 TOOL COMPANY 93136 Dao phay cacbua rắn Đường kính 1/4in 4 me | AG3QPP 33TR18

YG-1 TOOL COMPANY 93136 Dao phay cacbit nguyên khối Đường kính 1/4in 4 me

Trong kho
Khoản mục: AG3QPP phần: 93136Tham chiếu chéo: 33TR18
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
€86.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúc kiểu MillMũi to, mũi tròn, mũi chú hề
Kết thúcAlTiN tráng
LớpHạt vi mô
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt1 / 2 "
Danh sách sốEM210
Vật chấtCacbua
Phay Dia.1 / 4 "
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể3.5 "
Chân Địa.1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.96
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207705000

Chi tiết sản phẩm:

  • Đầu đơn / Đầu đôi (Đầu đơn)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCổ Dia.Bán kính gócLoại thứ nguyênSố lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kết thúcLớpGiá cả
YG-1 CÔNG TY DỤNG CỤ 07556TE Carbide rắn cuối Mill Square Single 3/32 inch | AG3QMD 33TP54 07556TE--Inch phân số41.5 "1 / 8 "AlTiN trángMục đích chung€17.77
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 07558TF-030 Máy nghiền cacbua rắn Đường kính 1/8 x 1-1/2 Chiều dài Inch | AG3QME 33TP55 07558TF-030-0.02 "Inch phân số41.5 "1 / 8 "TiAlNMục đích chung€29.10
YG-1 TOOL COMPANY 07573TF-030 Dao phay cacbua rắn 1/4 Đường kính x 2-1/2 Chiều dài Inch R.030 | AG3QMF 33TP57 07573TF-030-0.02 "Inch phân số42.5 "1 / 4 "TiAlNR.030€44.89
YG-1 TOOL COMPANY 07573TF-045 Dao phay cacbua rắn 1/4 Đường kính x 2-1/2 Chiều dài Inch R.045 | AG3QMG 33TP58 07573TF-045-0.045 "Inch phân số42.5 "1 / 4 "TiAlNR.045€44.47
YG-1 TOOL COMPANY 07584TF-030 Máy nghiền kết thúc cacbua rắn 3 / 8d x 2-1 / 2 Chiều dài Inch R.030 | AG3QMH 33TP60 07584TF-030-0.02 "Inch phân số42.5 "3 / 8 "TiAlNR.030€68.05
YG-1 TOOL COMPANY 07584TF-045 Máy nghiền kết thúc cacbua rắn 3 / 8d x 2-1 / 2 Chiều dài Inch R.045 | AG3QMJ 33TP61 07584TF-045-0.045 "Inch phân số42.5 "3 / 8 "TiAlNR.045€69.05
YG-1 TOOL COMPANY 07584TF-060 Máy nghiền kết thúc cacbua rắn 3 / 8d x 2-1 / 2 Chiều dài Inch R.060 | AG3QMK 33TP62 07584TF-060-0.06 "Inch phân số42.5 "3 / 8 "TiAlNR.060€63.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 93136 Dao phay cacbit nguyên khối Đường kính 1/4in 4 me
€86.31 /đơn vị