Yg-1 Tool Company 07573tf-045 | Máy nghiền cacbua 33tp58 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YG-1 TOOL COMPANY 07573TF-045 Dao phay cacbua rắn 1/4 Đường kính x 2-1/2 Chiều dài Inch R.045 | AG3QMG 33TP58

YG-1 TOOL COMPANY 07573TF-045 Dao phay cacbua rắn 1/4 Đường kính x 2-1/2 Chiều dài Inch R.045

Trong kho
Khoản mục: AG3QMG phần: 07573TF-045Tham chiếu chéo: 33TP58
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
€44.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Bán kính góc0.045 "
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúc kiểu MillBán kính góc
Kết thúcTiAlN
LớpR.045
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt3 / 4 "
Danh sách sốE5216
Vật chấtCacbua
Phay Dia.1 / 4 "
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2.5 "
Chân Địa.1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)8.1
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207705000

Chi tiết sản phẩm:

  • Đầu đơn / Đầu đôi (Đầu đơn)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCổ Dia.Bán kính gócLoại thứ nguyênSố lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kết thúcLớpGiá cả
YG-1 CÔNG TY DỤNG CỤ 07556TE Carbide rắn cuối Mill Square Single 3/32 inch | AG3QMD 33TP54 07556TE--Inch phân số41.5 "1 / 8 "AlTiN trángMục đích chung€17.77
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 07558TF-030 Máy nghiền cacbua rắn Đường kính 1/8 x 1-1/2 Chiều dài Inch | AG3QME 33TP55 07558TF-030-0.02 "Inch phân số41.5 "1 / 8 "TiAlNMục đích chung€29.10
YG-1 TOOL COMPANY 07573TF-030 Dao phay cacbua rắn 1/4 Đường kính x 2-1/2 Chiều dài Inch R.030 | AG3QMF 33TP57 07573TF-030-0.02 "Inch phân số42.5 "1 / 4 "TiAlNR.030€44.89
YG-1 TOOL COMPANY 07584TF-030 Máy nghiền kết thúc cacbua rắn 3 / 8d x 2-1 / 2 Chiều dài Inch R.030 | AG3QMH 33TP60 07584TF-030-0.02 "Inch phân số42.5 "3 / 8 "TiAlNR.030€68.05
YG-1 TOOL COMPANY 07584TF-045 Máy nghiền kết thúc cacbua rắn 3 / 8d x 2-1 / 2 Chiều dài Inch R.045 | AG3QMJ 33TP61 07584TF-045-0.045 "Inch phân số42.5 "3 / 8 "TiAlNR.045€69.05
YG-1 TOOL COMPANY 07584TF-060 Máy nghiền kết thúc cacbua rắn 3 / 8d x 2-1 / 2 Chiều dài Inch R.060 | AG3QMK 33TP62 07584TF-060-0.06 "Inch phân số42.5 "3 / 8 "TiAlNR.060€63.58
YG-1 TOOL COMPANY 07593-030R Dao phay cacbua rắn 1/2 Đường kính x 3 Chiều dài Inch R.030 | AG3QML 33TP63 07593-030R-0.02 "Inch phân số43"1 / 2 "-R.030€93.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 07573TF-045 Dao phay cacbua rắn 1/4 Đường kính x 2-1/2 Chiều dài Inch R.045
€44.47 /đơn vị