Aro F35221-400 | Bộ lọc khí nén 150 Psi Chiều rộng 2.24 inch | 4pjd6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc khí nén ARO F35221-400 150 Psi Chiều rộng 2.24 inch | AD9CNB 4PJD6

ARO Bộ lọc khí nén F35221-400 Chiều rộng 150 Psi 2.24 inch

Trong kho
Khoản mục: AD9CNB phần: F35221-400Tham chiếu chéo: 4PJD6
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
€116.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc khí nén
Chất liệu bátpolycarbonate
Kích thước bát1.3 oz.
Kích thước cổng thoát nướcLoại đẩy
Loại cốngHướng dẫn sử dụng
Bộ lọc truyền thôngpolycarbonate
Xếp hạng bộ lọc5 micron
Vật liệu vỏNhôm
Max. Dòng chảy73 cfm
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Nhiệt độ.125 độ F
Chiều cao tổng thể6.16 "
Chiều rộng tổng thể2.24 "
Kích thước đường ống1 / 4 "NPT
Kích thước máygọn nhẹ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)15.65
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)5.69
Mã HS8421398015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChất liệu bátBộ lọc truyền thôngMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.Giá cả
Bộ lọc khí nén ARO F35221-410 250 Psi Chiều rộng 2.24 inch | AD9CNG 4PJE3 F35221-410Kim loại với Sight GaugeKim loại250 psi175 độ F€129.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARO Bộ lọc khí nén F35221-400 Chiều rộng 150 Psi 2.24 inch
€116.69 /đơn vị