Igus Efoi-12 R | Mặt bích 2 bu lông lỗ khoan Dia. 0.7500 Trong | 4lfp4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

IGUS EFOI-12 R Mặt bích 2 Đường kính lỗ bu lông 0.7500 In | AD8PBH 4LFP4

IGUS EFOI-12 R Mặt bích 2 Đường kính lỗ bu lông 0.7500 In

Trong kho
Khoản mục: AD8PBH phần: EFOI-12 RTham chiếu chéo: 4LFP4
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
€21.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMặt bích
Vật liệu mangPolymer
Đường kính lỗ khoan.0.75 "
Đường kính cổ áo. (Trong.)1.575
Thứ nguyên A3.504 "
Thứ nguyên C1.85 "
Kích thước D2.559 "
Thứ nguyên E0.331 "x 0.492"
Chiều dài mặt bích3.504 Trong.
Chiều rộng mặt bích1.85 "
Vật liệu vỏPolymer
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm2.559 "
Số lượng lỗ lắp2
Độ dày tổng thể0.785 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 - 194 độ F
KiểuBolt Bolt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8483304040
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dày tổng thểĐường kính lỗ khoan.Thứ nguyên AThứ nguyên CKích thước DThứ nguyên EChiều rộng mặt bíchGắn trung tâm lỗ vào trung tâmGiá cả
IGUS EFOI-03 R Mặt bích 2 Đường kính lỗ bu lông 0.1875 In | AD8PBB 4LFN7 EFOI-03 R0.312 "0.1875 "1.311 "0.63 "0.945 "0.125 "x 0.197"0.63 "0.945 "€15.57
IGUS EFOI-04 R Mặt bích 2 Đường kính lỗ bu lông 0.2500 In | AD8PBC4LFN8 EFOI-04 R0.342 "0.25 "1.311 "0.63 "0.945 "0.126 "0.63 "0.945 "€7.94
IGUS EFOI-05 R Mặt bích 2 Đường kính lỗ bu lông 0.3125 In | AD8PBD 4LFN9 EFOI-05 R0.412 "0.3125 "1.74 "0.866 "1.22 "0.169 "x 0.256"0.866 "1.22 "€9.21
IGUS EFOI-06 R Mặt bích 2 Đường kính lỗ bu lông 0.3750 In | AD8PBE 4LFP1 EFOI-06 R0.483 "0.375 "2.047 "1.024 "1.417 "0.210 "x 0.315"1.024 "1.417 "€11.52
IGUS EFOI-08 R Mặt bích 2 Đường kính lỗ bu lông 0.5000 In | AD8PBF4LFP2 EFOI-08 R0.518 "0.5 "2.232 "1.22 "1.614 "0.210 "x 0.315"1.22 "1.614 "€11.67
IGUS EFOI-10 R Mặt bích 2 Đường kính lỗ bu lông 0.6250 In | AD8PBG 4LFP3 EFOI-10 R0.683 "0.625 "2.858 "1.496 "2.087 "0.212 "x 0.315"1.496 "2.087 "€14.25
IGUS EFOI-16 R Mặt bích 2 Đường kính lỗ bu lông 1.0000 In | AD8PBJ 4LFP5 EFOI-16 R0.966 "1"3.976 "2.303 "2.953 "0.331 "x 0.492"2.303 "2.953 "€27.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IGUS EFOI-12 R Mặt bích 2 Đường kính lỗ bu lông 0.7500 In
€21.12 /đơn vị