Yellow Jacket 93843 | Van bi nhỏ gọn, kích thước 1/4 inch, 45 độ. Uốn cong | 29au28 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YELLOW JACKET 93843 Van bi nhỏ gọn, kích thước 1/4 inch, 45 độ. Uốn cong | AF8NWG 29AU28

YELLOW JACKET Van bi nhỏ gọn 93843, kích thước 1/4 inch, 45 độ. bẻ cong

Trong kho
Khoản mục: AF8NWG phần: 93843Tham chiếu chéo: 29AU28
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
€43.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
góc0 Degrees
Áp lực nổ4000 PSI
MàuGói Vàng
Kích thước kết nối1/4 "Nữ x 1/4" Nam
Vật liệu lắpThau
Số lượng ống0
KiểuH VAC
UPC686800938431
áp suất làm việc800 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8481400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhgócKích thước kết nốiKiểuGiá cả
YELLOW JACKET 93842 Van bi nhỏ gọn, kích thước 1/4 inch, 45 độ. Uốn cong | AC7DTG 38D867 9384245 Degrees1 / 4 "Van bi€133.35
YELLOW JACKET 93844 Van bi nhỏ gọn, kích thước 1/4 inch, thẳng | AF8NWH 29AU29 93844Sảnh1/4 "Nữ x 1/4" NamH VAC€42.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YELLOW JACKET Van bi nhỏ gọn 93843, kích thước 1/4 inch, 45 độ. bẻ cong
€43.85 /đơn vị