Yellow Jacket 49847 | Sạc đa dạng, ô tô, ống 72 inch | 1wlg3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ÁO KHOÁC VÀNG 49847 Bộ sạc đa năng, ô tô, ống 72 inch | AB4APN 1WLG3

YELLOW JACKET 49847 Sạc Manifold, Ô tô, Ống 72 inch

Trong kho
Khoản mục: AB4APN phần: 49847Tham chiếu chéo: 1WLG3
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
€477.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhiều thứ khác nhau
Đồng hồ đo Mặt cao màu đỏ0 đến 500 psi
Đồng hồ đo mặt thấp màu xanh lam30 "Hg đến 120 psi
Chiều dài ống72 "
Vật chấtHợp kim nhôm rèn
Số lượng ống3
Số lượng van2
KiểuKiểm tra và sạc điều hòa không khí
UPC686800498478
Kích thước cổng chân không1/4 Trong.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.95
Chiều cao tàu (cm)22.1
Chiều dài tàu (cm)33.27
Chiều rộng tàu (cm)33.27
Mã HS9026204000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài ốngSố lượng ốngKiểuGiá cả
YELLOW JACKET 49967 Manifold có ống 60 inch, cỡ 3/8 inch, 4 van | AA4EQX 12H946 4996760 "4Điều hòa không khí và Điện lạnh Văn phòng phẩm€410.51
ÁO KHOÁC VÀNG 49867 Manifold có ống 60 inch, cỡ 3/8 inch, 2 van | AA4EQY 12H947 4986760 "3Điều hòa không khí và Điện lạnh Văn phòng phẩm€322.93
ÁO KHOÁC VÀNG 49960 Manifold, Van sạc 60 inch, Van bi nhỏ gọn, Kích thước 3/8 inch, 45 độ. Uốn cong | AF8NVU 29AU11 4996060 "4-€496.60
ÁO KHOÁC VÀNG 49962 Manifold, 4 Van, Titan | AF8NVV 29AU12 49962---€267.15
ÁO KHOÁC VÀNG 49963 Manifold, 4 Van, Titan | AF8NVW 29AU13 49963---€270.38
ÁO KHOÁC VÀNG 49968 Manifold, Ống 60 Inch, Van bi nhỏ gọn, Kích thước 3/8 Inch, Uốn cong 45 độ | AF8NVX 29AU14 4996860 "4-€456.24
ÁO KHOÁC VÀNG 49973 Manifold, 4 Van, Titan, Đồng hồ đo chất lỏng | AF8NVY 29AU15 49973---€397.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YELLOW JACKET 49847 Sạc Manifold, Ô tô, Ống 72 inch
€477.17 /đơn vị