Yellow Jacket 49963 | Đa Tạp, 4 Van, Titan | 29au13 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ÁO KHOÁC VÀNG 49963 Manifold, 4 Van, Titan | AF8NVW 29AU13

YELLOW JACKET 49963 Manifold, 4 van, Titan

Trong kho
Khoản mục: AF8NVW phần: 49963Tham chiếu chéo: 29AU13
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
€270.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhiều thứ khác nhau
Đồng hồ đo Mặt cao màu đỏ0 đến 800
Đồng hồ đo mặt thấp màu xanh lam30 "Hg đến 350 psi
Vật chấtHợp kim nhôm rèn
Số lượng van4
UPC686800499635
Kích thước cổng chân không3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.66
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)32.51
Chiều rộng tàu (cm)32
Mã HS9026806000

Chi tiết sản phẩm:

YELLOW JACKET 49963 manifold được các kỹ thuật viên sử dụng để đo áp suất hoặc nhiệt độ và sơ tán hoặc sạc chất làm lạnh. Đó là lý tưởng để điều chỉnh dòng chất làm lạnh trong hệ thống điều hòa không khí và làm lạnh.

Tính năng, đặc điểm:

  • YELLOW JACKET 49963 có cấu trúc hợp kim nhôm rèn, đảm bảo độ bền và khả năng chống ăn mòn.
  • Ống góp này có bốn van để kiểm soát và giám sát chính xác chất làm lạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, sơ tán và sạc hệ thống HVAC.
  • Nó đi kèm với máy đo (màu đỏ) đo từ 0 đến 800 psig và máy đo (màu xanh) với dải đo từ 30 in Hg đến 350 psi, đảm bảo khả năng đo áp suất toàn diện.
  • Ống góp này được trang bị cổng chân không có kích thước 3/8 inch, cho phép kiểm tra chân không và sơ tán hiệu quả.
  • Đây là bộ đồng hồ đo đa dạng cơ học được thiết kế để thử nghiệm, sơ tán và sạc hệ thống làm lạnh và A/C, cung cấp giải pháp linh hoạt và toàn diện cho các chuyên gia HVAC.

Phụ kiện tương thích:

  • Supco Móc treo máy đo HVAC STRAP: Nó được thiết kế để giữ chắc chắn các đồng hồ đo HVAC, đảm bảo dễ dàng tiếp cận và sắp xếp trong quá trình làm lạnh và chẩn đoán hệ thống A/C. Móc treo tương thích này nâng cao hiệu quả bằng cách cung cấp giải pháp rảnh tay cho các kỹ thuật viên làm việc với bộ đồng hồ đo đa dạng.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

H. Làm cách nào để sử dụng ống góp YELLOW JACKET 49963 để thử nghiệm hệ thống HVAC?

A. Kết nối ống góp với hệ thống HVAC, mở van và đọc đồng hồ đo bên cao và thấp để đo áp suất.

Q. Việc treo một cái móc trên ống góp này có ý nghĩa gì?

A. Móc treo mang lại sự tiện lợi bằng cách cho phép các kỹ thuật viên giữ ống góp trong tầm tay dễ dàng trong các nhiệm vụ HVAC.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài ốngSố lượng ốngKiểuGiá cả
YELLOW JACKET 49967 Manifold có ống 60 inch, cỡ 3/8 inch, 4 van | AA4EQX 12H946 4996760 "4Điều hòa không khí và Điện lạnh Văn phòng phẩm€410.51
ÁO KHOÁC VÀNG 49867 Manifold có ống 60 inch, cỡ 3/8 inch, 2 van | AA4EQY 12H947 4986760 "3Điều hòa không khí và Điện lạnh Văn phòng phẩm€322.93
ÁO KHOÁC VÀNG 49847 Bộ sạc đa năng, ô tô, ống 72 inch | AB4APN 1WLG3 4984772 "3Kiểm tra và sạc điều hòa không khí€477.17
ÁO KHOÁC VÀNG 49960 Manifold, Van sạc 60 inch, Van bi nhỏ gọn, Kích thước 3/8 inch, 45 độ. Uốn cong | AF8NVU 29AU11 4996060 "4-€496.60
ÁO KHOÁC VÀNG 49962 Manifold, 4 Van, Titan | AF8NVV 29AU12 49962---€267.15
ÁO KHOÁC VÀNG 49968 Manifold, Ống 60 Inch, Van bi nhỏ gọn, Kích thước 3/8 Inch, Uốn cong 45 độ | AF8NVX 29AU14 4996860 "4-€456.24
ÁO KHOÁC VÀNG 49973 Manifold, 4 Van, Titan, Đồng hồ đo chất lỏng | AF8NVY 29AU15 49973---€397.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YELLOW JACKET 49963 Manifold, 4 van, Titan
€270.38 /đơn vị