Yankee 1433-0.3281 | Mũi doa kẹp 21/64 inch 0.3281 In | 20g458 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YANKEE 1433-0.3281 Chucking Reamer 21/64 Inch 0.3281 In | AB4VUJ 20G458

YANKEE 1433-0.3281 Mũi doa mâm cặp 21/64 Inch 0.3281 In

Trong kho
Khoản mục: AB4VUJ Mẫu: 1433-0.3281Tham chiếu chéo: 20G458
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
€98.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi doa mâm cặp
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.3281 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo1.5 "
Kích thước phân số21 / 64 "
Tay trái / tay phảiCắt tay phải
Vật chấtChất bạch kim
Số lượng sáo6
Chiều dài tổng thể6"
ChânSảnh
Chân Địa.0.472 "
Kích thước chân0.328 "
Loại chânSảnh
Kích thước máy21 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.59
Chiều dài tàu (cm)1.59
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8207600035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng sáoTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước chânKích thước máyKích thước dâyGiá cả
YANKEE 1433-0.0135 Mũi doa đầu kẹp 80 0.0135 Trong | AB4VMJ 20G319 1433-0.013520.0135 "Dây điện3 / 4 "0.013 "0.013 "#8080€64.73
YANKEE 1433-0.0145 Mũi doa đầu kẹp 79 0.0145 Trong | AB4VMK 20G320 1433-0.014520.0145 "Dây điện3 / 4 "0.014 "0.014 "#7979€64.73
YANKEE 1433-0.0156 Mũi Doa Mâm Kẹp 1/64 Inch 0.0156 In | AB4VML 20G321 1433-0.015620.0156 "Inch phân số3 / 4 "0.016 "0.015 "1 / 64 "-€64.73
YANKEE 1433-0.016 Mũi doa đầu kẹp 78 0.0160 Trong | AB4VMM 20G322 1433-0.01620.016 "Dây điện7 / 8 "0.018 "0.016 "#7878€64.73
YANKEE 1433-0.018 Mũi doa đầu kẹp 77 0.0180 Trong | AB4VMN 20G323 1433-0.01820.018 "Dây điện7 / 8 "0.02 "0.018 "#7777€64.73
YANKEE 1433-0.02 Mũi doa đầu kẹp 76 0.0200 In | AB4VMP 20G324 1433-0.0220.02 "Dây điện7 / 8 "0.021 "0.02 "#7676€64.73
YANKEE 1433-0.021 Mũi doa đầu kẹp 75 0.0210 Trong | AB4VMQ 20G325 1433-0.02130.021 "Dây điện1"0.022 "0.021 "#7575€64.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YANKEE 1433-0.3281 Mũi doa mâm cặp 21/64 Inch 0.3281 In
€98.69 /đơn vị