Vestil Tw-38 | Cờ lê mô-men xoắn có định mức từ 10 đến 80 Ft-lb.s | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL Cờ lê mô-men xoắn TW-38 có định mức 10 đến 80 Ft-Lb.s

Trong kho
Khoản mục: AG8BFU phần: TW-38
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
€84.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê mô men xoắn micromet
tính chính xác-/+4%
MàuGói Bạc
Độ sâu15.5 "
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Chiều cao2"
Bao gồmKhay
Chiều dài14.25 "
Vật chấtThép
Đơn vị đo lườngMỖI
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-tw-38.pdf
Phạm vi mô-men xoắn10 đến 80 ft.-lbs.
UPC691215044394
Chiều rộng3"
Kích thước bit cờ lê3 / 4 "
Chiều dài cờ lê14 1 / 4 "
Kiểu cờ lêNhấp chuột

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)39.37
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8204110060
Quốc giaTW

Phụ kiện tương thích:

  • Vestil Ổ cắm Bung trống BUNG-S: Chúng được sử dụng để lắp đặt và loại bỏ trống trống. Chúng cũng giúp dễ dàng xoay chuyển các ngôi nhà gỗ bị kẹt và rỉ sét.

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • UNC

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaChiều dàiPhạm vi mô-men xoắnGiá cả
Cờ lê lực VESTIL TW-12 có định mức 10 đến 150 Ft-Lb.s | AG8BFT TW-121 / 2 "18.25 "10 đến 150 ft.-lbs.€85.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Cờ lê mô-men xoắn TW-38 có định mức 10 đến 80 Ft-Lb.s
€84.31 /đơn vị