Vestil Tw-12 | Cờ lê mô-men xoắn có định mức từ 10 đến 150 Ft-lb.s | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê lực VESTIL TW-12 có định mức 10 đến 150 Ft-Lb.s | AG8BFT

VESTIL Cờ lê mô-men xoắn TW-12 có định mức 10 đến 150 Ft-Lb.s

Trong kho
Khoản mục: AG8BFT phần: TW-12
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
€85.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê mô men xoắn micromet
tính chính xác-/+4%
MàuGói Bạc
Độ sâu18.25 "
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Chiều cao2"
Bao gồmKhay
Chiều dài18.25 "
Vật chấtThép
Đơn vị đo lườngMỖI
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-tw-12.pdf
Phạm vi mô-men xoắn10 đến 150 ft.-lbs.
UPC691215044387
Chiều rộng3"
Kích thước bit cờ lê1 / 2 "
Chiều dài cờ lê18 1 / 4 "
Kiểu cờ lêNhấp chuột

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.25
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)46.36
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8204110060
Quốc giaTW

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaChiều dàiPhạm vi mô-men xoắnGiá cả
Cờ lê lực VESTIL TW-38 có định mức 10 đến 80 Ft-Lb.s | AG8BFU TW-383 / 8 "14.25 "10 đến 80 ft.-lbs.€84.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Cờ lê mô-men xoắn TW-12 có định mức 10 đến 150 Ft-Lb.s
€85.79 /đơn vị