Yale Yrd216ha619 | Chốt điện tử không cần chìa khóa Satin Niken | 39um33 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YALE YRD216HA619 Chốt khóa điện tử Satin Nickel | AH9DNQ 39UM33

YALE YRD216HA619 Chốt chết không cần chìa khóa điện tử Satin Niken

Trong kho
Khoản mục: AH9DNQ phần: YRD216HA619Tham chiếu chéo: 39UM33
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
€558.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt khóa điện tử không cần chìa khóa
Loại truy cậpBàn phím nút nhấn
quay lưng2-3/8" to 2-3/4"
Tuổi thọ pin1 năm
Độ dày cửa1-3/8" to 2-1/4"
Đường mòn kiểm tra sự kiệnKhông
Kết thúcSatin niken
Xếp hạng hỏa hoạnKhông
Chức nănglối vào
LớpLớp 2
TayKhông có mắt
Loại xử lýChốt
Độ sâu bên trong2.125 "
Chiều cao bên trong6.875 "
Chiều rộng bên trong3"
Kích thước mặt trước của chốt1 "x 2-1 / 4"
Chiều dài chốt1"
Vật chấtĐồng thau, thép, kẽm
Tối đa Mã người dùng250
Phong cách gắn kếtTrụ
Số phím2
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-22 độ đến 140 độ F
Độ sâu bên ngoài1"
Chiều cao bên ngoài5.187 "
Chiều rộng bên ngoài2.75 "
Nguồn điện(4) Pin AA
Phụ cấp đầu vào có thời gian30 giây.
Thời tiết kháng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.04
Chiều cao tàu (cm)23.5
Chiều dài tàu (cm)9.53
Chiều rộng tàu (cm)23.5
Quốc giaKR

Chi tiết sản phẩm:

  • Tùy chọn ghi đè phím: KW-1 Keyway
  • Chất liệu bàn phím: Nhựa cứng
  • Điện / Cơ khí: Điện
  • Giao diện mạng: ZigBee HA1.2

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcChiều cao bên ngoàiGiá cả
YALE YRD216HA10BP Chốt khóa điện tử ZigBee Bronze | AH9DNN 39UM31 YRD216HA10BPDầu cọ xát đồng5.187 "€567.80
YALE YRD226HA10BP Chốt khóa điện tử ZigBee Bronze | AH9DNR 39UM34 YRD226HA10BPDầu cọ xát đồng6 1 / 16 "€610.65
YALE YRD226HA619 Chốt khóa điện tử Satin Nickel | AH9DNU 39UM36 YRD226HA619Satin niken6 1 / 16 "€616.52
YALE YRD226ZW10BP Chốt khóa điện tử Z-wave Bronze | AH9DPC 39UM44 YRD226ZW10BPDầu cọ xát đồng6 1 / 16 "€626.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YALE YRD216HA619 Chốt chết không cần chìa khóa điện tử Satin Niken
€558.81 /đơn vị