Wright Tool 6818 | Ổ cắm tác động, Ổ đĩa 3/4 inch, Kích thước 9/16 inch, 6 điểm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động tiêu chuẩn 6818, Ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, Kích thước 9/16 inch | AF8MZD 29AL83

WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động tiêu chuẩn 6818, ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, kích thước 9/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AF8MZD phần: 6818Tham chiếu chéo: 29AL83
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
€34.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa3 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim rèn nóng
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể2 3 / 32 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy9 / 16 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
UPC076799068187

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.76
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8204200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại đầu raChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động tiêu chuẩn 6890, Ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, Kích thước 2-1/16 inch | AF8MNB 29AM08 6890Hex2.875 "2-1 / 16 "€82.49
WRIGHT TOOL 6892 Ổ cắm tác động tiêu chuẩn, Ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, Kích thước 2-1/8 inch | AF8MNC 29AM09 6892Hex3 1 / 16 "2.125 "€81.19
WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động tiêu chuẩn 6894, Ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, Kích thước 2-3/16 inch | AF8MND 29AM10 6894Hex3.187 "2.187 "€99.86
WRIGHT TOOL 6896 Ổ cắm tác động tiêu chuẩn, Ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, Kích thước 2-1/4 inch | AF8MNE 29AM11 6896Hex3.187 "2.25 "€107.02
WRIGHT TOOL 6898 Ổ cắm tác động tiêu chuẩn, Ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, Kích thước 2-3/8 inch | AF8MNF 29AM12 6898Hex3.25 "2.375 "€120.67
WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động tiêu chuẩn 6820, Ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, Kích thước 5/8 inch | AF8MZE 29AL84 6820Hex2 3 / 32 "5 / 8 "€34.79
WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động tiêu chuẩn 6822, Ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, Kích thước 11/16 inch | AF8MZF 29AL85 6822Hex2 3 / 32 "11 / 16 "€34.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động tiêu chuẩn 6818, ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, kích thước 9/16 inch
€34.02 /đơn vị