MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, 150 Micron, con dấu Buna
Phong cách | Mô hình | OD hàng đầu | ID dưới cùng | OD phía dưới | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | ID hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0434156 | 2.44 " | 1.54 " | 2.44 " | 145 | 145 PSI | Năm 63 Sq. Inch | 3.7 " | 1.54 " | €120.41 | RFQ
|
A | MF0434155 | 2.44 " | 1.54 " | 2.44 " | 145 | 145 PSI | Năm 63 Sq. Inch | 3.7 " | 1.54 " | €120.41 | RFQ
|
A | MF0613751 | 2.44 " | 1.54 " | 2.44 " | 145 | 145 PSI | Năm 63 Sq. Inch | 3.7 " | 1.54 " | €120.41 | RFQ
|
A | MF0603954 | 2.44 " | 1.54 " | 2.44 " | - | 145 PSI | Năm 63 Sq. Inch | 3.7 " | 1.54 " | €120.41 | RFQ
|
B | MF0434880 | 2.224 " | - | 2.224 " | - | 145 PSI | Năm 145 Sq. Inch | 4.84 " | 1.299 " | €28.22 | RFQ
|
B | MF0604035 | 2.224 " | - | 2.224 " | 145 | 145 PSI | Năm 145 Sq. Inch | 4.84 " | 1.299 " | €28.22 | RFQ
|
C | MF0066317 | 3.9 " | 1.97 " | 3.9 " | - | 145 PSI | Năm 283 Sq. Inch | 9.21 | 1.97 " | €50.72 | RFQ
|
C | MF0603989 | 3.9 " | 1.97 " | 3.9 " | 145 | 145 PSI | Năm 283 Sq. Inch | 9.21 " | 1.97 " | €50.72 | RFQ
|
C | MF0434435 | 3.9 " | 1.97 " | 3.9 " | 145 | 145 PSI | Năm 283 Sq. Inch | 9.21 " | 1.97 " | €50.72 | RFQ
|
D | MF0434150 | 4.02 " | 2.89 " | 4.02 " | 145 | 145 PSI | Năm 284 Sq. Inch | 6.26 " | 2.89 " | €130.05 | RFQ
|
E | MF0434151 | 4.02 " | 2.89 " | 4.02 " | - | 145 PSI | Năm 117 Sq. Inch | 6.26 | 2.89 " | €110.21 | RFQ
|
D | MF0603951 | 4.02 " | 2.89 " | 4.02 " | - | 145 PSI | Năm 284 Sq. Inch | 6.26 | 2.89 " | €130.05 | RFQ
|
E | MF0603952 | 4.02 " | 2.89 " | 4.02 " | 145 | 145 PSI | Năm 117 Sq. Inch | 6.26 " | 2.89 " | €110.21 | RFQ
|
F | MF0434088 | 5.49 " | 4.04 " | 5.49 " | - | 145 PSI | Năm 491 Sq. Inch | 8.62 | 4.04 " | €143.14 | RFQ
|
F | MF0603945 | 5.49 " | 4.04 " | 5.49 " | 145 | 145 PSI | Năm 491 Sq. Inch | 8.62 " | 4.04 " | €143.14 | RFQ
|
F | MF0604830 | 5.49 " | 4.04 " | 5.49 " | 145 | 145 PSI | Năm 491 Sq. Inch | 8.62 " | 4.04 " | €143.14 | RFQ
|
G | MF0609282 | 6.083 " | 2.618 " | 6.083 " | 73 | 73 PSI | Năm 3192 Sq. Inch | 17.99 " | 2.618 " | €310.63 | RFQ
|
G | MF0600070 | 6.083 " | 2.618 " | 6.083 " | - | 73 PSI | Năm 3192 Sq. Inch | 17.99 | 2.618 " | €310.63 | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện lọc
- Van phao điều khiển thí điểm
- Dạng chùm
- Hỗ trợ nâng
- Khăn ướt và xô
- Sách và Nguồn cung cấp Sách
- Bảo vệ thính giác
- Giẻ lau và khăn lau
- Flooring
- SPEEDAIRE Xi lanh khí nhỏ gọn tác động kép, Giá đỡ cơ bản, Đường kính lỗ khoan 1-1/16"
- RAE Tấm lót vỉa hè, Đường cứu hỏa
- APPROVED VENDOR Coupler Kích thước 1 inch
- CONRADER Bộ tải van thí điểm
- HONEYWELL Mái che
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Dòng CE Micro Guard, Frock
- MAIN FILTER INC. Bộ lọc Spin Series SP10
- VERMONT GAGE Class Zz Metric Gages, Mới
- WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động số liệu tiêu chuẩn 3 điểm 4/12 inch
- DAYTON Baffles