MAIN FILTER INC. MF0603945 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 150 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 8.62 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 4.04 " |
OD phía dưới | 5.49 " |
Thu gọn áp suất | 145 |
Đo huyết áp | 145 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Kích thước bộ lọc | Năm 491 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 8.62 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 150 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
ID hàng đầu | 4.04 " |
OD hàng đầu | 5.49 " |
Sản phẩm | Mô hình | OD hàng đầu | ID dưới cùng | OD phía dưới | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | ID hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0066317 | 3.9 " | 1.97 " | 3.9 " | - | 145 PSI | Năm 283 Sq. Inch | 9.21 | 1.97 " | €50.72 | RFQ
| |
MF0434088 | 5.49 " | 4.04 " | 5.49 " | - | 145 PSI | Năm 491 Sq. Inch | 8.62 | 4.04 " | €143.14 | RFQ
| |
MF0434150 | 4.02 " | 2.89 " | 4.02 " | 145 | 145 PSI | Năm 284 Sq. Inch | 6.26 " | 2.89 " | €130.05 | RFQ
| |
MF0434151 | 4.02 " | 2.89 " | 4.02 " | - | 145 PSI | Năm 117 Sq. Inch | 6.26 | 2.89 " | €110.21 | RFQ
| |
MF0434155 | 2.44 " | 1.54 " | 2.44 " | 145 | 145 PSI | Năm 63 Sq. Inch | 3.7 " | 1.54 " | €120.41 | RFQ
| |
MF0434156 | 2.44 " | 1.54 " | 2.44 " | 145 | 145 PSI | Năm 63 Sq. Inch | 3.7 " | 1.54 " | €120.41 | RFQ
| |
MF0434435 | 3.9 " | 1.97 " | 3.9 " | 145 | 145 PSI | Năm 283 Sq. Inch | 9.21 " | 1.97 " | €50.72 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.