WOODHEAD 1300940337 Tay cầm hỗ trợ mắt lệch, Dệt đơn, Đường kính 25.40 đến 31.50mm, Thép không gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tay cầm hỗ trợ cáp |
Chiều dài Bale | 5" |
Phong cách cơ thể | Sảnh |
Phá vỡ sức mạnh | 1680 Lbs |
Đường kính cáp. | 1-1.24 " |
Vật liệu tay cầm | Thép không gỉ |
Chiều dài lưới (In.) | 15 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài Bale | Đường kính cáp. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
1300940415 | 5" | 1.25-1.49 " | - | RFQ
| |
1300940413 | 5" | 1-1.24 " | - | RFQ
| |
1300940396 | 12 " | 1.5-1.74 " | - | RFQ
| |
1300940394 | 10 " | 1.25-1.49 " | - | RFQ
| |
1300940388 | 8" | .625-.75 " | - | RFQ
| |
1300940379 | 6" | 1.75-1.99 " | - | RFQ
| |
1300940377 | 6" | 1.5-1.74 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.