WOODHEAD 1300920111 Bộ thành phần vòng trượt, 30A, 12 AWG, 5 dây dẫn, Đường kính .875 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòng trượt |
amps | 30A |
Đường kính lỗ trung tâm | 0.875 " |
Tối đa Vôn | 600V |
Số lượng dây dẫn | 5 |
RPM | 125 |
Phạm vi nhiệt độ | -40 đến 120 độ C |
Kích thước dây (AWG) | 12 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Đường kính lỗ trung tâm | Số lượng dây dẫn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
1300920117 | 30A | 0.875 " | 9 | - | RFQ
| |
1300920091 | 24A | 0.875 " | 18 | - | RFQ
| |
1300920089 | 24A | 0.875 " | 16 | - | RFQ
| |
1300920006 | - | - | - | - | RFQ
| |
1300920087 | 30A | 0.875 " | 14 | - | RFQ
| |
1300920159 | 32A | 1.5 " | 18 | - | RFQ
| |
1300920157 | 32A | 1.5 " | 16 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.