WOODHEAD 1300920087 Vòng trượt độc lập, 30A, 14 AWG, 14 dây dẫn, Đường kính .875 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòng trượt |
amps | 30A |
Đường kính lỗ trung tâm | 0.875 " |
Tối đa Vôn | 600V |
Số lượng dây dẫn | 14 |
RPM | 125 |
Phạm vi nhiệt độ | -40 đến 120 độ C |
Kích thước dây (AWG) | 14 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Đường kính lỗ trung tâm | Số lượng dây dẫn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
1300920117 | 30A | 0.875 " | 9 | - | RFQ
| |
1300920111 | 30A | 0.875 " | 5 | - | RFQ
| |
1300920091 | 24A | 0.875 " | 18 | - | RFQ
| |
1300920089 | 24A | 0.875 " | 16 | - | RFQ
| |
1300920006 | - | - | - | - | RFQ
| |
1300920159 | 32A | 1.5 " | 18 | - | RFQ
| |
1300920157 | 32A | 1.5 " | 16 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.