Wiss M300 | Cắt đa năng | 4nv65 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WISS M300 Snip Đa năng | AD8ZVT 4NV65

WISS M300 Snip đa năng

Trong kho
Khoản mục: AD8ZVT phần: M300Tham chiếu chéo: 4NV65
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
€36.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHàng không bắn tỉa
Loại đường congHẹp
Hành động cắtSảnh
Cắt cạnhRăng cưa
Chiều dài cắt3"
Xử lý MàuMàu cam có độ hiển thị cao
Thiết kế xử lýTay cầm không trượt
Loại xử lýKhông trượt, Hành động đòn bẩy tổng hợp
Loại hàmKhông răng cưa
Vật chấtThép
Máy đo kim loại20 nhẹ
Chiều dài tổng thể10.5 "
Chốt an toàn
Kiểuđa

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS8203406000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHành động cắtChiều dài cắtXử lý MàuThiết kế xử lýVật chấtMáy đo kim loạiGiá cả
WISS M1X Hàng không Snips Trái 10-1 / 2 Inch | AH3FNJ 31LZ40 M1XCòn lại1.375 "Đen đỏergonomicThép molypden18 nhẹ-
RFQ
WISS M2X Aviation Snips Right 10-1 / 2 Inch | AH3FNK 31LZ41 M2XĐúng1.375 "Đen / XanhergonomicThép molypden18 nhẹ-
RFQ
WISS M3X Hàng không Snips 10-1 / 2 Inch | AH3FNL 31LZ42 M3XTrái / Phải / Thẳng1.375 "Đen / VàngergonomicThép molypden18 nhẹ-
RFQ
Mũi cắt kim loại WISS M1P, thẳng, dài 9 3/4 inch, chiều dài cắt 1 1/2 inch Thép, nhựa | CN2QTV M1X/31LZ40 M1P------€42.05
Mũi cắt kim loại WISS M2P, thẳng, dài 9 3/4 inch, chiều dài cắt 1 1/2 inch Thép, nhựa | CN2QTW M2X / 31LZ41 M2P------€42.05
Mũi cắt kim loại WISS M3P, thẳng, dài 9 3/4 inch, chiều dài cắt 1 1/2 inch Thép, nhựa | CN2QTX M3X / 31LZ42 M3P------€41.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WISS M300 Snip đa năng
€36.88 /đơn vị