WISS M3X Hàng Không Snips 10-1/2 Inch
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hàng không bắn tỉa |
Hành động cắt | Trái / Phải / Thẳng |
Cắt cạnh | Răng cưa |
Chiều dài cắt | 1.375 " |
Xử lý Màu | Đen / Vàng |
Thiết kế xử lý | ergonomic |
Vật chất | Thép molypden |
Máy đo kim loại | 18 nhẹ |
Chiều dài tổng thể | 10.5 " |
Chốt an toàn | Có |
Chiều dài dụng cụ | 11 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.43 |
Chiều cao tàu (cm) | 37.47 |
Chiều dài tàu (cm) | 12.7 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.7 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Hành động cắt | Chiều dài cắt | Xử lý Màu | Thiết kế xử lý | Vật chất | Máy đo kim loại | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M300 | Sảnh | 3" | Màu cam có độ hiển thị cao | Tay cầm không trượt | Thép | 20 nhẹ | €36.88 | ||
M1X | Còn lại | 1.375 " | Đen đỏ | ergonomic | Thép molypden | 18 nhẹ | - | RFQ
| |
M2X | Đúng | 1.375 " | Đen / Xanh | ergonomic | Thép molypden | 18 nhẹ | - | RFQ
| |
M1P | - | - | - | - | - | - | €42.05 | ||
M2P | - | - | - | - | - | - | €42.05 | ||
M3P | - | - | - | - | - | - | €41.70 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.