WIRECRAFTERS Phân vùng dây cột góc CP12 12' 5 1/4 H
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bài góc |
Tuân thủ của đại lý | RIA |
Kết thúc | Bột áo màu xám |
Chức năng | Bu lông Các phần hai bảng với nhau ở một góc hoặc ở cuối cuộc chạy |
Đánh giá | 14 ga. |
Chiều cao | 12 '5-1 / 4 " |
Chiều cao bài | 12 '5-1 / 4 " |
Tài liệu bài | Ống thép |
Chiều rộng bài đăng | 2" |
bài viết | 2 x 2 "x 14 ga. Ống vuông |
Chiều rộng | 2" |
Trọng lượng tàu (kg) | 14.06 |
Chiều cao tàu (cm) | 152.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 365.76 |
Chiều rộng tàu (cm) | 73.66 |
Mã HS | 7314496000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.