Mùa Đông Pem1438lf | Máy đo áp suất 2-1/2 inch 0 đến 60 Psi | 36tv87 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DỤNG CỤ MÙA ĐÔNG PEM1438LF Máy đo áp suất 2-1/2 Inch 0 đến 60 psi | AH7HHB 36TV87

WINTERS INSTRUMENTS PEM1438LF Đồng hồ đo áp suất 2-1/2 Inch 0 đến 60 psi

Trong kho
Khoản mục: AH7HHB phần: PEM1438LFTham chiếu chéo: 36TV87
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
€20.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Màu vỏĐen
Trường hợp vật liệuThép
Vị trí kết nốiTrung tâm trở lại
Kích thước kết nối1 / 4 "
Kích thước quay số2.5 "
Lens Materialnhựa
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 150 độ F
Ứng dụng chínhHướng dẫn miễn phí
Phạm vi0 để 60
Vật liệu cảm biếnGói Đồng
Vật liệu ổ cắmThau
Vật liệu ướtĐồng thau / đồng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ chính xác của máy đo: +/- 3-2-3%
  • Loại máy đo áp suất và chân không: Máy đo áp suất
  • Bảng đồng hồ đo có thể gắn: Không
  • Chất lỏng đổ đầy: Không
  • Bộ điều hợp đồng hồ đo bắt buộc: Không
  • Đặc điểm: Vòng bezel ma sát

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước quay sốPhạm viGiá cả
Dụng cụ mùa đông PEM1403LF Máy đo áp suất 2 inch 0 đến 30 psi | AH7HGC 36TV65 PEM1403LF2"0 để 30€15.07
Dụng cụ mùa đông PEM1405LF Máy đo áp suất 2 inch 0 đến 60 psi | AH7HGE 36TV67 PEM1405LF2"0 để 60€15.07
Dụng cụ mùa đông PEM1407LF Máy đo áp suất 2 inch 0 đến 100 psi | AH7HGG 36TV69 PEM1407LF2"0 để 100€15.07
Dụng cụ mùa đông PEM1409LF Máy đo áp suất 2 inch 0 đến 160 psi | AH7HGJ 36TV71 PEM1409LF2"0 đến 160 psi€15.07
DỤNG CỤ MÙA ĐÔNG PEM1410LF Đồng hồ đo áp suất 2 Inch 0 đến 200 psi | AH7HGK 36TV72 PEM1410LF2"0 để 200€15.07
Dụng cụ mùa đông PEM1411LF Máy đo áp suất 2 inch 0 đến 300 psi | AH7HGL 36TV73 PEM1411LF2"0 để 300€15.07
Dụng cụ mùa đông PEM1429LF Máy đo áp suất 2 inch 0 đến 15 psi | AH7HGX 36TV83 PEM1429LF2"0 để 15€15.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PEM1438LF Đồng hồ đo áp suất 2-1/2 Inch 0 đến 60 psi
€20.57 /đơn vị