Cân đếm dòng KERN AND SOHN CKE
Phong cách | Mô hình | Các đơn vị | Kích thước nhà ở | Chiều cao nhà ở | Cân chiều sâu bề mặt | Chiều rộng bề mặt cân | Chiều dài nhà ở | Tuyến tính | Kích thước bề mặt cân hình chữ nhật | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CKE 65K0.2 | Hệ số tùy chỉnh, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS | 350 x 390 x 120 mm | 120 mm | 240 mm | 340 mm | 390 mm | +/-0.0006Kg | 340 x 240 mm | €757.72 | |
B | CKE 16K0.1 | Hệ số tùy chỉnh, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS | 350 x 390 x 120 mm | 120 mm | 240 mm | 340 mm | 390 mm | +/- 0.3g | 340 x 240 mm | €717.13 | |
C | CKE 36K0.1 | Hệ số tùy chỉnh, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS | 350 x 390 x 120 mm | 120 mm | 240 mm | 340 mm | 390 mm | +/-0.0003Kg | 340 x 240 mm | €771.25 | |
D | CKE 6K0.02 | Hệ số tùy chỉnh, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS | 350 x 390 x 120 mm | 120 mm | 240 mm | 340 mm | 390 mm | +/- 0.06g | 340 x 240 mm | €744.19 | |
E | CKE 8K0.05 | Hệ số tùy chỉnh, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS | 350 x 390 x 120 mm | 120 mm | 240 mm | 340 mm | 390 mm | +/- 0.15g | 340 x 240 mm | €676.53 | |
F | CKE 16K0.05 | Hệ số tùy chỉnh, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS | 350 x 390 x 120 mm | 120 mm | 240 mm | 340 mm | 390 mm | +/- 0.15g | 340 x 240 mm | €825.37 | |
G | CK 360-3 | g | 167 x 250 x 85 mm | 85 mm | - | - | 250 mm | +/- 0.005g | - | €534.46 | |
G | CK 3600-2 | g | 167 x 250 x 85 mm | 85 mm | 170 mm | 150 mm | 250 mm | +/- 0.05g | 150 x 170 mm | €575.05 |
Cân đếm dòng CKE
Cân đếm dòng KERN & SOHN CKE được sử dụng trong quản lý hàng tồn kho, các ngành sản xuất & sản xuất cũng như kho để đếm các bộ phận hoặc mặt hàng nhỏ. Chúng được trang bị cổng đa năng Kern (KUP) để dễ dàng kết nối với các giao diện bên ngoài như RS232, USB, Bluetooth hoặc ethernet để trao đổi dữ liệu liền mạch và ra lệnh điều khiển mà không cần cài đặt thêm. Những cân này có khái niệm vận hành được tiêu chuẩn hóa và đơn giản hóa, đảm bảo người vận hành dễ dàng sử dụng. Chúng đi kèm với vỏ bảo vệ để đảm bảo an toàn và tuổi thọ của cân trong quá trình vận hành. Cân này có vỏ bằng nhựa để chống ăn mòn và có chiều dài vỏ là 250 và 390 mm.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy trộn bê tông
- Van chọn bằng tay thủy lực
- Kho kênh hình chữ U bằng sợi thủy tinh
- Móc treo ống thông hơi
- Rơ le cảm biến điện áp
- Lọc
- Ô tô kéo
- máy móc
- điện từ
- Giữ lại những chiếc nhẫn và phân loại
- TENSABARRIER Hàng rào bài với thắt lưng
- BOSCH 1 1/8 "Hex Drive Breaker Hammer
- APPROVED VENDOR Tiêu chuẩn giá kệ hạng nặng
- WIEGMANN Con dấu lỗ bằng thép
- JUSTRITE Đơn vị điều hòa không khí chống cháy nổ
- KRUEGER Máy đo mức thùng
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS Bánh ngọt Tong thép không gỉ
- LISLE Máy nén vòng
- WOODHEAD Ổ cắm sê-ri 130149
- GROVE GEAR Dòng EL, Kiểu BM-D, Kích thước 818, Hộp giảm tốc trục vít bằng nhôm