WINLAND ELECTRONICS Báo động nhiệt độ TA-2HL -30 - 100 độ F
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Báo động nhiệt độ |
Liên hệ Xếp hạng | 50mA @ 12VDC |
Chiều dài dây | 15ft. |
Độ sâu | 1" |
Chiều cao | 3.75 " |
dấu hiệu | Nghe được |
Nhiệt độ. Phạm vi | 30 độ đến 100 độ F |
Chiều rộng | 6.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.34 |
Chiều cao tàu (cm) | 14.61 |
Chiều dài tàu (cm) | 20.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.62 |
Mã HS | 9025198080 |
Sản phẩm | Mô hình | Liên hệ Xếp hạng | Độ sâu | Chiều cao | Nguồn điện | Nhiệt độ. Phạm vi | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA200-12 | 1A @ 30 VDC | 1.25 " | 4.75 " | 11 đến 14 VDC @ 120mA | -58 độ đến 299 độ F | 6" | €250.43 | ||
EA200-24 | 1A @ 30 VDC | 1.25 " | 4.75 " | 23 đến 26 VDC @ 120mA | -58 độ đến 299 độ F | 6" | €360.06 | ||
EA400-12 | 1A @ 30 VDC | 1.25 " | 4.75 " | 11 đến 14 VDC @ 120mA | -58 độ đến 299 độ F | 6" | €562.07 | ||
EA400-24 | 1A @ 30 VDC | 1.25 " | 4.75 " | 23 đến 26 VDC @ 120mA | -30 độ đến 120 độ F | 6" | €582.75 | ||
TA-40 | 200mA @ 24VDC / VAC | 9 / 16 " | 13 / 16 " | - | 39 độ F | 2.5 " | €46.82 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.