Winland Electronics Ea200-24 | Cảnh báo nhiệt độ 23 - 26 Vdc @ 120ma | 33ul23 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WINLAND ĐIỆN TỬ Báo động nhiệt độ EA200-24 23 - 26 Vdc @ 120ma | AG3REW 33UL23

WINLAND ELECTRONICS EA200-24 Cảnh báo nhiệt độ 23 - 26 Vdc @ 120ma

Trong kho
Khoản mục: AG3REW phần: EA200-24Tham chiếu chéo: 33UL23
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
€360.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBáo động nhiệt độ
Liên hệ Xếp hạng1A @ 30 VDC
Độ sâu1.25 "
Chiều cao4.75 "
dấu hiệuNghe được
Nguồn điện23 đến 26 VDC @ 120mA
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ đến 299 độ F
Thời gian trễ0 đến 2 giờ.
Chiều rộng6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)13.34
Chiều dài tàu (cm)17.15
Chiều rộng tàu (cm)5.38
Mã HS8531200040

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLiên hệ Xếp hạngĐộ sâuChiều caoNguồn điệnNhiệt độ. Phạm viChiều rộngGiá cả
WINLAND ELECTRONICS EA200-12 Báo động nhiệt độ -58 - 299 Độ F | AG3REV 33UL22 EA200-121A @ 30 VDC1.25 "4.75 "11 đến 14 VDC @ 120mA-58 độ đến 299 độ F6"€250.43
WINLAND ĐIỆN TỬ Báo động nhiệt độ EA400-12 Độ trễ 0 - 2 giờ | AG3REX 33UL24 EA400-121A @ 30 VDC1.25 "4.75 "11 đến 14 VDC @ 120mA-58 độ đến 299 độ F6"€562.07
WINLAND ĐIỆN TỬ Báo động nhiệt độ EA400-24 -30 - 120 Độ F | 3 THÁNG 33 EA400-241A @ 30 VDC1.25 "4.75 "23 đến 26 VDC @ 120mA-30 độ đến 120 độ F6"€582.75
WINLAND ĐIỆN TỬ Báo động nhiệt độ TA-2HL -30 - 100 Độ F | AG3RFP 33UL42 TA-2HL50mA @ 12VDC1"3.75 "-30 độ đến 100 độ F6.25 "-
RFQ
WINLAND ĐIỆN TỬ Báo động nhiệt độ TA-40 200ma @ 24vdc / vac | AG3RFR 33UL44 TA-40200mA @ 24VDC / VAC9 / 16 "13 / 16 "-39 độ F2.5 "€46.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WINLAND ELECTRONICS EA200-24 Cảnh báo nhiệt độ 23 - 26 Vdc @ 120ma
€360.06 /đơn vị