vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WINCO 24N158M84 San lấp mặt bằng, M24, Kích thước 6.22 Inch Chiều dài bu lông, Bu lông thép, Mạ kẽm, Đế thép, 21 | CR6FDD 805U53

WINCO 24N158M84 San lấp mặt bằng Mount, M24, Kích thước 6.22 inch Chiều dài bu lông, Bu lông thép, Mạ kẽm, Đế thép, 21

Trong kho
Mục: CR6FDD phần: 24N158M84Tham chiếu chéo: 805U53
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
€125.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSan lấp mặt bằng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.91
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcGiá cả
WINCO 43-50-1/2X13-75-D3-SK Hình giọt nước chân cân bằng, 1/2 Inch-13, Kích thước 2.95 Inch Chiều dài bu lông, trơn | CR6DBE 805X69 43-50-1/2X13-75-D3-SKnúi€51.38
WINCO 43-60-1/2X13-75-D3-SK Hình giọt nước chân cân bằng, 1/2 Inch-13, Kích thước 2.95 Inch Chiều dài bu lông, trơn | CR6DBF 805X73 43-60-1/2X13-75-D3-SKnúi€60.74
WINCO 43-80-1/2X13-75-D3-SK Hình dạng giọt nước chân cân bằng, 1/2 Inch-13, Kích thước 2.95 inch Chiều dài bu lông, trơn | CR6DBG 805X78 43-80-1/2X13-75-D3-SKnúi€86.55
WINCO 43-50-1/2X13-75-D1-SK Hình dạng giọt nước chân cân bằng, 1/2 Inch-13, Kích thước 2.95 inch Chiều dài bu lông, thép không gỉ | CR6DBH 805X55 43-50-1/2X13-75-D1-SKnúi€39.32
WINCO 43-60-1/2X13-75-D1-SK Hình dạng giọt nước chân cân bằng, 1/2 Inch-13, Kích thước 2.95 inch Chiều dài bu lông, thép không gỉ | CR6DBJ 805X59 43-60-1/2X13-75-D1-SKnúi€43.76
WINCO 43-50-1/2X13-75-D0-SK Hình dạng giọt nước chân cân bằng, 1/2 Inch-13, Kích thước 2.95 inch Chiều dài bu lông, thép không gỉ | CR6DBK 805X41 43-50-1/2X13-75-D0-SKnúi€34.78
WINCO 43-60-1/2X13-75-D0-SK Hình dạng giọt nước chân cân bằng, 1/2 Inch-13, Kích thước 2.95 inch Chiều dài bu lông, thép không gỉ | CR6DBL 805X45 43-60-1/2X13-75-D0-SKnúi€37.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WINCO 24N158M84 San lấp mặt bằng Mount, M24, Kích thước 6.22 inch Chiều dài bu lông, Bu lông thép, Mạ kẽm, Đế thép, 21
€125.84 /đơn vị